絞り込み
ブランド
  • Wera(1)
  • エイト(1)
  • エスコ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
サイズ規格
  • ミリ(2)
先端形状
先端形状
六角(2)
二面幅(mm)
  • 13(2)
全長(mm)
  • 132
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(16)
  • 71(17)
  • 80(41)
  • 90(68)
  • 100(52)
  • 101(29)
  • 112(66)
  • 125(39)
  • 126(31)
  • 140(27)
  • 142(28)
  • 150(13)
  • 160(45)
  • 170(15)
  • 180(39)
  • 200(40)
  • 224(36)
形状
  • L型(2)
L型
二面幅(inch)
  • 7/32(1)
7/32
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(2)
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
キーレンチ(Ball Hexagon) エスコキーレンチ(Ball Hexagon)エスコ
260税込286
1本
翌日出荷
ボールポイント付き。
寸法(mm)5.5全長(mm)132軸長(mm)126.5
ステンレス製六角棒レンチ 7/32インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 7/32インチBAHCO(バーコ)
399税込439
1本
10日以内出荷から33日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)132首下長(mm)34対辺寸法(inch)7/32

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型