絞り込み
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(16)
先端形状
先端形状
ボールポイント(16)
先端形状
六角(8)
二面幅(mm)
  • 4(26)
タイプ
  • その他(1)
  • ロング(12)
  • 首下ショート(2)
全長(mm)
  • 142
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(14)
  • 71(17)
  • 80(40)
  • 90(72)
  • 100(52)
  • 101(27)
  • 112(65)
  • 125(39)
  • 126(34)
  • 140(28)
  • 150(13)
  • 160(46)
  • 170(14)
  • 180(37)
  • 200(41)
  • 224(37)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #10(1)
  • M5(15)
#10・M5
形状
  • L型(16)
L型
二面幅(inch)
  • 5/32(1)
5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 5/16"(1)
  • M8(15)
5/16"・M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/4"(1)
  • M6(15)
1/4"・M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/4"(1)
  • M6(15)
1/4"・M6
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • TRUSCO(4)
  • エイト(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ワイズ(2)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wiha(ビーハ/ノガ)・TRUSCO・エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ワイズ・WISE(若穂囲製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
インチ(1)
ミリ(16)
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
679税込747
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング エイト六角棒スパナ エキストラロングエイト(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ロングダックスキー六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングダックスキー六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング旭金属工業(旧:新日本ツール)
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロングエイト
659税込725
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)ロングボールポイント剛短レンチWISE(若穂囲製作所)
649税込714
1本
当日出荷
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷
キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
729税込802
1本
3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
748税込823
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
749税込824
1本
当日出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチ(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,198税込3,518
1箱(10本)
4日以内出荷から32日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状六角
蛍光色 ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色 ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
32日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,598税込8,358
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ材質クロームメッキタイプスタビータイプ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
4,998税込5,498
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角
六角棒レンチ【単品】5本組NC ワイズ六角棒レンチ【単品】5本組NCワイズ
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です先端形状六角
スーパーボールレンチ【単品】 ワイズスーパーボールレンチ【単品】ワイズ
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です材質クロームバナジューム鋼先端形状ボールポイント

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型