絞り込み
ブランド
  • Wera(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BONDHUS(1)
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(9)
先端形状
先端形状
ボールポイント(6)
先端形状
六角(4)
二面幅(mm)
  • 7(6)
  • 10(3)
タイプ
  • ロング(6)
全長(mm)
  • 190
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(16)
  • 71(17)
  • 80(41)
  • 90(68)
  • 100(52)
  • 101(29)
  • 112(66)
  • 125(39)
  • 126(31)
  • 140(27)
  • 142(28)
  • 150(13)
  • 160(45)
  • 170(15)
  • 180(39)
  • 200(40)
  • 224(36)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 7/16"(1)
  • 1/2"(1)
  • M12(3)
7/16"・1/2"・M12
形状
  • L型(9)
L型
二面幅(inch)
  • 3/8(1)
3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 3/4"(1)
  • M18(3)
  • M20(3)
3/4"・M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 5/8"(1)
  • M14(3)
  • M16(3)
5/8"・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 5/8"(1)
  • M14(3)
  • M16(3)
5/8"・M14・M16
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
インチ(1)
ミリ(9)
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ用パイプハンドル TRUSCO六角棒レンチ用パイプハンドルTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル全長(mm)190トラスコ品番768-4215質量(g)119
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質先端形状ボールポイント付
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm BONDHUSボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mmBONDHUS
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)7仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型