絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
サイズ規格
  • インチ(12)
  • ミリ(45)
先端形状
先端形状
ボールポイント(33)
先端形状
六角(31)
タイプ
  • ロング(21)
  • 首下ショート(7)
二面幅(mm)
  • 0.71(3)
  • 0.89(4)
  • 1.27(6)
  • 1.5(15)
  • 2(14)
  • 2.5(16)
  • 3(17)
  • 3.5(1)
  • 4(15)
  • 4.5(1)
  • 5(16)
  • 6(17)
  • 7(5)
  • 8(14)
  • 10(15)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 22(2)
形状
  • L型(54)
L型
全長(mm)
  • 35(2)
  • 45(3)
  • 50(6)
  • 56(5)
  • 63(5)
  • 71(7)
  • 80(11)
  • 90(12)
  • 100(7)
  • 105(3)
  • 110(5)
  • 112(6)
  • 125(13)
  • 140(2)
  • 150(5)
  • 165(5)
  • 185(6)
  • 192(2)
  • 200(5)
  • 220(4)
35・45・50・56・63・71・80・90・100・105・110・112・125・140・150・165・185・192・200・220・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 1/4"(4)
  • 3/8"(4)
  • #1(4)
  • #2(4)
  • #3(4)
  • #4(4)
  • #5(4)
  • #6(4)
  • #8(4)
  • #10(4)
  • M1.6(7)
  • M2(7)
  • M2.5(7)
  • M3(8)
  • M4(8)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M12(7)
1/4"・3/8"・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
二面幅(inch)
  • 3/64(1)
  • 0.05(3)
  • 1/16(4)
  • 5/64(5)
  • 3/32(5)
  • 7/64(4)
  • 1/8(4)
  • 9/64(5)
  • 5/32(4)
  • 3/16(4)
  • 7/32(4)
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(2)
3/64・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/4"(4)
  • 5/16"(4)
  • 3/8"(4)
  • 1/2"(4)
  • 5/8"(4)
  • #5(4)
  • #6(4)
  • #8(4)
  • #10(4)
  • M3(7)
  • M4(7)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(8)
  • M12(8)
  • M14(8)
  • M16(7)
  • M18(7)
  • M20(7)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/4"(4)
  • 5/16"(4)
  • 3/8"(4)
  • 1/2"(4)
  • #1(3)
  • #3(4)
  • #4(4)
  • #5(4)
  • #6(4)
  • #8(4)
  • #10(4)
  • M3(7)
  • M4(8)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(8)
  • M12(7)
  • M14(7)
  • M16(7)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#1・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/4"(4)
  • 5/16"(4)
  • 3/8"(4)
  • 7/16"(4)
  • 1/2"(4)
  • #3(4)
  • #4(4)
  • #5(4)
  • #6(4)
  • #8(4)
  • #10(4)
  • M3(7)
  • M4(8)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(8)
  • M12(7)
  • M14(7)
  • M16(7)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(67)
  • 10,000-50,000円(33)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

六角棒レンチL型 :「ssw」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
435税込479
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)トラスコ品番448-1585全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
919税込1,011
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
279税込307
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
829税込912
1本
当日出荷
特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボール六角レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
種別ローレット入先端形状ボールポイント
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
729税込802
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230質量(g)403硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,088税込2,297
1セット(5本)
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)7
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
319税込351
1本
当日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付き六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(9本)
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)412トラスコ品番448-2131材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)377
ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
729税込802
1本
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)236
ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット(9本組)
当日出荷
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
519税込571
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドトラスコ品番448-2239セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ローレット入六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入六角レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
先端形状六角
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番764-5601セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)15
ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドロングセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)377
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR質量(g)289

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型