絞り込み
先端形状
先端形状
ボールポイント(26)
先端形状
六角(19)
二面幅(mm)
  • 1.5(2)
タイプ
  • その他(1)
  • ショート(4)
  • ロング(18)
  • 首下ショート(3)
サイズ規格
  • インチ(46)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #1(46)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 77(2)
  • 79(1)
  • 85(2)
  • 90(4)
45・50・77・79・85・90
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #5
  • 5/16"(45)
  • 3/8"(45)
  • 1/2"(52)
  • 5/8"(49)
  • #6(46)
  • #10(44)
  • M3(132)
  • M4(138)
  • M5(143)
  • M6(148)
  • M8(150)
  • M10(150)
  • M12(153)
  • M14(153)
  • M16(143)
  • M18(138)
  • M20(138)
  • M22(57)
  • M24(57)
形状
  • L型(45)
L型
二面幅(inch)
  • 1/16(43)
1/16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #3(46)
  • #4(46)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #3(46)
  • #4(46)
#3・#4
ブランド
  • BONDHUS(12)
  • エイト(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ミトロイ(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • エンジニア(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SK11(1)
BONDHUS・エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・エスコ・KTC・TRUSCO・エンジニア・Wiha(ビーハ/ノガ)・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(43)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

六角棒レンチL型 :「HEX」の検索結果

関連キーワード
  • hexレンチ
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ボールポイント
ボールポイント(26)
六角
六角(19)
六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ)TRUSCO(5件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)KTC(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から翌日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
六角ショート インチタイプ BONDHUS六角ショート インチタイプBONDHUS(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)エイト(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショートミトロイ
459税込505
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプショート
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS
509税込560
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角レンチ(インチ) エンジニア六角レンチ(インチ)エンジニア
52税込57
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
六角ロング 1/16インチ BONDHUS六角ロング 1/16インチBONDHUS
119税込131
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番810-8376RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチKTC
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダード
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)
539税込593
1本
当日出荷から8日以内出荷
インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ形状L型タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
プロホールド・L-レンチ BONDHUSプロホールド・L-レンチBONDHUS
529税込582
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角棒レンチインチ(ポリ袋) 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋)旭金属工業(旧:新日本ツール)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
219税込241
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
679税込747
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ
599税込659
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート)BONDHUS
699税込769
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番810-7939RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ ロング ミトロイL型ホローレンチ ロングミトロイ
319税込351
1本
7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
249税込274
1本
翌日出荷から8日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インチサイズ六角レンチ ショートタイプ(10本入) Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズ六角レンチ ショートタイプ(10本入)Wiha(ビーハ/ノガ)
609税込670
1袋(10本)
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート
カラーガード・L-レンチ BONDHUSカラーガード・L-レンチBONDHUS
799税込879
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
529税込582
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 1/16 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 1/16 単品エイト
11,980税込13,178
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番811-6561RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品エイト
4,998税込5,498
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番811-6630RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 1/16 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 1/16 単品エイト
2,398税込2,638
1セット(20本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番811-6586RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
639税込703
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
六角棒レンチL型