絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • Wera(6)
  • BONDHUS(5)
  • エイト(4)
  • TRUSCO(4)
  • ANEX(3)
  • スーパーツール(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • SSPOWER(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • ハゼット(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
先端サイズ
  • T30
  • T5(6)
  • T6(24)
  • T7(22)
  • T8(48)
  • T9(40)
  • T10(55)
  • T15(59)
  • T20(57)
  • T25(56)
  • T27(52)
  • T40(51)
  • T45(20)
  • T50(22)
  • T55(10)
  • T60(5)
  • TX10(2)
  • TX15(2)
  • TX20(2)
  • TX25(2)
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(10)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(22)
先端形状
六角(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(24)
T8(48)
T9(40)
T10(55)
T15(59)
T20(57)
T25(56)
T27(52)
T30
T40(51)
先端サイズをもっと見る
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(29件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
L型ヘクスローブレンチ ANEXL型ヘクスローブレンチANEX(7件のレビュー)
319税込351特価
1本
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXHベッセル(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から8日以内出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材
TX いじり止め 穴付レンチ エイトTX いじり止め 穴付レンチエイト(6件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツールロングボールポイントヘックスローブレンチスーパーツール
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状ヘックスローブ
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ヘックスローブレンチセット ホーザンヘックスローブレンチセットホーザン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mmトラスコ品番370-8462質量(g)150
トルクス両穴付きボールポイント エイトトルクス両穴付きボールポイントエイト(3件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO
719税込791
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
スター・ショートL-レンチ BONDHUSスター・ショートL-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツールロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチスーパーツール(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質SNCM・V
スターL-レンチ BONDHUSスターL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールスターLレンチ BONDHUSボールスターLレンチBONDHUS(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム特殊合金RoHS指令(10物質対応)対応
いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状いじり止めトルクス
スターヘックスネジ用レンチ SSPOWERスターヘックスネジ用レンチSSPOWER
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
967 トルクスHFキー Wera967 トルクスHFキーWera
919税込1,011
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイトヘクサロビュアボールポイントレンチエイト
5,998税込6,598
1セット(8本組)
当日出荷
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ チタニウムシルバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
トルクスキー3967 Weraトルクスキー3967Wera
10,980税込12,078
1セット(9本)
当日出荷
防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
967 XL トルクス HFキーレンチ Wera967 XL トルクス HFキーレンチWera
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンドL型トルクスキーロングWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCOボールポイントヘックスローブレンチTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼
TXレンチ エイトTXレンチエイト
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型ヘクスローブレンチ ANEXL型ヘクスローブレンチANEX
2,398税込2,638
1セット(8本)
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
Tx30 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコTx30 [ヘックスローブ]キーレンチエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
先端形状ヘックスローブサイズT30エスコ品番EA573TT-30軸長(mm)70寸法L2(mm)24
ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]ヘックスローブレンチセットトップマン[工具・金物]
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
いじり止め付ヘックスローブネジに対応
付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング) エスコT8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)軸長(mm)90~224
T30x122mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコT30x122mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
サイズT30軸長(mm)122
T30x195mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT30x195mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
サイズT30軸長(mm)195アズワン品番64-2231-16
[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付 エスコ[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40軸長(mm)90~224アズワン品番64-2231-08
T30x195mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様) エスコT30x195mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT30軸長(mm)195アズワン品番64-2231-03
[9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ[9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
9,090税込9,999
1個
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40軸長(mm)90~224アズワン品番64-2230-96
T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)軸長(mm)90~224
T30x195mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT30x195mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
2,380税込2,618
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT30軸長(mm)195アズワン品番64-2230-94
マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付L型トルクスレンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状トルクス

トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチL型