絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • RIDGID(日本エマソン)(42)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • エスコ(12)
  • ANEX(11)
  • SK11(7)
  • DEEN(7)
  • SATA(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • トップ工業(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • Wera(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノーブランド(3)
  • JAPPY(3)
  • スーパーツール(2)
  • 杉野工業(2)
  • Autobahn(2)
  • エイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ラチェットストラップ RS PRORS PRO ラチェットストラップRS PRO
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
仕様エンドフィッティング = クローフック長さ = 8.5 ± 0.5mm奥行 = 50mm破断歪み = 5000kg材質 = ポリエステル
RS PRO キャビネットキー 亜鉛仕上げ RS PRORS PRO キャビネットキー 亜鉛仕上げRS PRO
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
RS Pro ユニバーサルダブルキーボックスですRS Pro は、制御キャビネットキーを必要とするお客様に最適なソリューションです。考え抜かれた機能を備えた設計とエンジニアリングの素晴らしい要素である、この優れた高品質ダブルキーボックスをご紹介します。よく見ると、このデバイスは手に馴染み、さまざまなロックオプションと、ボックスにすべての一般的なビットが組み込まれています。このユニバーサルダブルキーボックスを選択する理由は何ですか?このユニバーサルキーレンチは非常に低温で、ロックシステムで使用される最も一般的なキープロファイルとビットが含まれています。すべて赤色の秘密コンパートメントと、デバイスの開口部に格納されています。人間工学に基づいた設計は、標準的なクロスレンチ及びキャビネットキーセットよりも大幅に優れています。これは、使用される材料の品質が最高であるためです。収納は簡単で、ポケットに収まるので、作業ごとに持ち運ぶことができます。特長と利点キャビネットキーおよび インチビット 多機能ユニバーサルキーボックス 大きな開口角により、インサートをしっかりと取り外すことができます ドライブ識別マーク 扱いやすいエルゴノミック形状です ダブルキー長: 110 mm 重量: 165 ポケットや工具バッグにすっきり収納できます材料強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn キー及びビット角型ソケットサイズ: mm 7 mm 8 mm 三角形のソケットサイズ: mm 8 mm 9 mm 10 mm ユニバーサル インチビットホルダ 円錐形: 3.5 mm PH2 クロススロット マイナス: 1.0 7 mm TX20 TX25 → 10 mm 六角用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ システム
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = ユニバーサルキーボディ材質 = ファイバー強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
スパナラック RS PRO RS PROスパナラック RS PRORS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
工具収納の種類 = 工具ラック材質 = プラスチックセット内容 = サメ歯RS Proサメ歯スパナラック. スパナを収納するためのRS Pro業務用サメ歯ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長及び利点 磁気式及び接着式 一辺がまっすぐな独創的な設計で、最大限に引き出しを活用可能 省スペースの長さ385 mm及び425 mmの2本セットで、最大20本のスパナを保持 耐久性の高い複合材製サメ歯スパナラックで、常に工具棚 / 工具箱を整頓
スパナラック RS PRO RS PROスパナラック RS PRORS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
工具収納の種類 = 工具ラック材質 = プラスチックセット内容 = サメ歯RS Proサメ歯スパナラック. スパナを収納するためのRS Pro業務用サメ歯ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長及び利点 磁気式及び接着式 一辺がまっすぐな独創的な設計で、最大限に引き出しを活用可能 省スペースの長さ385 mm及び425 mmの2本セットで、最大20本のスパナを保持 耐久性の高い複合材製サメ歯スパナラックで、常に工具棚 / 工具箱を整頓
スパナラック RS PRO RS PROスパナラック RS PRORS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
工具収納の種類 = 工具ラックセット内容 = RSスパナラックRS Proスパナラック. RS Proのスパナを収納するための業務用ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長 / 利点 磁気式及びねじ止め式 10個のスパナ又は15個のスパナ用のオプション 壁に掛けることも、現場まで持ち運ぶことも可能
スパナラック RS PRO RS PROスパナラック RS PRORS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
工具収納の種類 = 工具ラック材質 = プラスチックセット内容 = RSスパナラックRS Proスパナラック. RS Proのスパナを収納するための業務用ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長 / 利点 磁気式及びねじ止め式 10個のスパナ又は15個のスパナ用のオプション 壁に掛けることも、現場まで持ち運ぶことも可能
RS PRO ラチェットストラップ RS PRORS PRO ラチェットストラップRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
エンドフィッティング = クローフック長さ = 4m奥行 = 45mm破断歪み = 1200kg材質 = PETRS Pro クラウクウェビングスト. RS PROが提供するこのラチェットストラップ製品は、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた耐磨耗性 ポリエステル性の紐 クローフック及びバックル付属 長さ: 4 m 耐用重量: 200 kg又は600 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. RS品番 ; 729-3105 729-3105 及び ; 729-3114 729-3114 の耐用重量は1200 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。 ; 729-3117 729-3117 (ウェッビング製)の耐用重量は600 kgです。軽量荷重用途でもより有用で、優れた品質を提供します。
RS PRO ラチェットストラップ RS PRORS PRO ラチェットストラップRS PRO
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
エンドフィッティング = クローフック長さ = 9m奥行 = 50mm破断強度 = 5000kg材質 = PET、スチールRS PROクローフッククラシックヘビーデューティラチェットストラップ. RS PROが提供するこのラチェットストラップは、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた耐磨耗性 クローフック及びバックル付属 幅: 50 mm 遮断容量: 5000 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. この特殊なストラップの耐用重量は5000 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
スパナ/レンチ関連品