「差込角(mm[inch])」から絞り込む
3/8sq. インパクトエクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B質量(g)130寸法L(mm)150差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法H(mm)13寸法D1(mm)20寸法D2(mm)19寸法l(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドボルト用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります