ハイパフォーマンスクリーナー”7063”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)予約販売
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属・樹脂用強力洗浄剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)7日以内出荷
水溶性アルカリタイプで強力な洗浄力を有します。アルミ・アルミ合金などの非鉄金属部品や樹脂洗浄にも対応しています。PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途加工油・固形物の洗浄・除去に。トラスコ品番471-2633色淡黄色透明容量(kg)18対応材質金属、樹脂濃度(%)【最適】3~5主成分界面活性剤、金属腐食抑制剤、有機系一次防錆剤比重1.10(原液:25℃)、(pH)12主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL特性強力危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)7日以内出荷
動植物油や鉱物油などの油系汚れを強力に洗浄します。PRTR・医劇非該当の環境対応型です。
用途鉄系金属部品の油系汚れの洗浄に。トラスコ品番471-2676色淡黄透明容量(kg)20対応材質鉄系金属部品、鉄、ステンレス濃度(%)【最適】10~20主成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤比重1.15(原液:25℃)、(pH)13以上主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00003mL特性強力危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
低泡性環境対応部品洗浄剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)7日以内出荷
PRTR・医劇非該当の環境対応型です。様々な金属部品や樹脂洗浄に対応します。
用途加工油・固形物の洗浄・除去に。トラスコ品番471-2650色淡黄透明容量(kg)18濃度(%)【最適】1~5主成分界面活性剤、ケイ酸塩、水酸化カリウム、リン酸塩比重1.04(原液、25℃)、(pH)11.5主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
LOCTITE SF 7063LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥28,980税込¥31,878
1箱(400mL×12本)
9日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油・グリス・カーボン用洗浄剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌々日出荷
PRTR非該当の洗浄一時防錆剤です。
用途切削、研削加工やプレス後の洗浄に。塗装前処理の洗浄用途に。主に鉄用の洗浄、一時防錆剤でスプレー洗浄、揺動洗浄に。トラスコ品番555-7973高さ(mm)350容器鉄横(mm)283危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性
BONDERITE C-AK S KLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)23日以内出荷
アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。使用温度(℃)40~80使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節)外観白色~淡黄色・粉末状危険物の類別非危険物使用濃度2~10繰り返し・詰め替え対応
『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3