絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26)
  • 呉工業(クレ)(12)
  • 井商(11)
  • エーゼット(8)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7)
  • エスコ(6)
  • マークテック(6)
  • 横浜油脂工業(Linda)(6)
  • エアウォーターゾル(6)
  • コスモビューティー(4)
  • 三彩化工(4)
  • ヤシマ化学(4)
  • スリーボンド(3)
  • タイムケミカル(3)
  • タセト(3)
  • ABC商会(2)
  • TRUSCO(2)
特性
  • 強力(1)
  • 速乾(1)
主な用途
  • 油汚れ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
強力(1)
速乾(1)
パーツクリーナージャンボ SUMICO(住鉱潤滑剤)パーツクリーナージャンボSUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)
759税込835
1本(840mL)
当日出荷
炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。特性強力、速乾主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
スミクリーン840 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーン840SUMICO(住鉱潤滑剤)
549税込604
1本(840mL)
当日出荷
・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。
用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性
スミクリーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に主な用途油汚れトラスコ品番123-2703透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級アズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スミクリーンS-800 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンS-800SUMICO(住鉱潤滑剤)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。透明適合機器機械部品、金型主成分溶剤(ノナン)主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ