CORIUM Z123 多目的脱脂洗浄剤Devcon(デブコン)当日出荷
簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。
環境に優しい低臭気です。
擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。
幅広い用途に対応します。
用途グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。
硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。
電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。仕様非可燃性トラスコ品番818-6537色透明使用温度範囲(℃)-5~50主成分ブロモプロパン寿命5年危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性