特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
防錆力と耐微生物汚染の相乗効果に優れた水溶性金属加工油に使用できる、防錆添加剤です。水溶性有機物質を主成分として、水中での防錆力は勿論、大気中にさらす時でもその強力な吸着作用により金属表面に有極性の分子膜を作り金属を完全に保護します。水溶性切削油剤に1%添加してご使用ください。水に溶けやすく、作業操作が簡単で経済的です。処理後メッキする場合は、水洗で簡単に除去できます。鋼管の水圧テスト用水への添加、缶詰缶の殺菌槽への添加やメッキ前処理の脱脂あるいは酸洗後に本品で処理すれば防錆効果が大であります。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則には該当しません。
用途作業工程中の鉄鋼と水の接触及び濡れた鉄鋼の大気中暴露での一時防錆など
適合引火点:なし
pH10.5(1%溶液)
密度1.15(15℃)(JIS K 2249)
外観淡黄色透明液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB)
1個(3.8L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
顆粒状の気化防錆剤成分をオイルに溶かした製品です。気化したた防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。
用途配管用パイプ、素管、ドラム、タンクなど密閉容器の内部防錆/金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆/磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.6L
関連資料(3.81MB)
危険物の性状非水溶性
1個(3.6L)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
発生する蒸気で雰囲気防錆をします。袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
使用方法袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。
比重0.894(15.6℃)
引火点(℃)149
臭気特有
外観淡褐色結晶状
流動点(℃)-20以下
危険物の類別非危険物
関連資料(0.21MB)
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。