絞り込み
ブランド
  • NCH
  • モノタロウ(4)
  • 呉工業(クレ)(17)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16)
  • フルイドフィルム(9)
  • スリーボンド(7)
  • 日本メカケミカル(7)
  • エスコ(6)
  • オーデック(6)
  • TRUSCO(5)
  • 東洋化学商会(5)
  • エーゼット(4)
  • スターカット工業(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • 友和(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イールド NCHイールドNCH
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
多機能を一本に! 工具箱の必需品・ボルト・ナットの弛緩剤として 錆でかみついたボルトナット、ガスケットを簡単に取れやすくします。・金属部品の防錆剤として 防錆油配合。極薄被膜が防錆・防食効果を発揮します。・摺動面の潤滑剤として 潤滑性基油・添加剤配合。摺動面のきしみ、摩耗を防ぎます。・錆びた部品の錆落しとして 高い浸透性で錆の内部に入り込み、剥離します。・エア工具の洗浄剤として スラッジや錆で動きの鈍くなったエア工具などを簡単に修理回復できます。
用途潤滑・防錆・防食・弛緩・洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL関連資料(0.29MB) (0.7MB)危険物の性状非水溶性
プリマルーブレッド2号 NCHプリマルーブレッド2号NCH
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制・色は視認性に優れた赤色
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB) (0.92MB)最低温度(℃)-28
プリマルーブレッド エアゾール NCHプリマルーブレッド エアゾールNCH
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
エアゾールグリース細かい部分の潤滑や手の届きにくい狭い部分の潤滑に最適。スプレー後、溶剤が揮発すると2号グリースの硬さになります。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼き付きを防止・特殊な過熱回復特性・有機モリブデンの働きにより、極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・高い耐水性と耐熱性・グリース使用量削減によるコスト削減
用途潤滑・防錆・防食耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量325mL関連資料(0.28MB) (0.71MB)危険物の性状非水溶性
プリマルーブレッド1号 NCHプリマルーブレッド1号NCH
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制・色は視認性に優れた赤色
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)204(断続)/148(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB) (0.92MB)最低温度(℃)-29
X-433 エアゾール(潤滑防錆剤) NCHX-433 エアゾール(潤滑防錆剤)NCH
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
チェーン、ウインチケーブルのメンテナンスにお薦めモリブデン配合潤滑防錆剤<特徴>・強力な浸透性・二硫化モリブデンによる強力な潤滑・防錆効果・優れた耐候性・スプレータイプで簡便な作業性<使用量目安>X-433 1本=ケーブル 10mm径x約21m
用途潤滑・防錆・防食危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量368mL関連資料(0.28MB) (0.51MB)危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑スプレー