絞り込み
ブランド
  • BALBIS(バルビス)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
  • エスコ(13)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(10)
  • TRUSCO(10)
  • エーゼット(7)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • NOKクリューバー(6)
  • スズキ機工(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • ORAPI(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 美和ロック(4)
  • リックス(4)
  • Devcon(デブコン)(3)
  • スリーボンド(3)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • アーステック(3)
  • WD-40(3)
機能
  • 潤滑(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)生分解性高性能潤滑剤パワーグリーンBALBIS(バルビス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(420mL)
当日出荷
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)生分解性高性能潤滑剤パワーグリーンBALBIS(バルビス)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー