絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(10)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(8)
  • エーゼット(7)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • NOKクリューバー(6)
  • スズキ機工(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • ORAPI(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 美和ロック(4)
  • リックス(4)
  • Devcon(デブコン)(3)
  • スリーボンド(3)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • アーステック(3)
  • WD-40(3)
機能
  • 凍結浸透潤滑(1)
  • 潤滑(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアルーブ WURTH(ウルト)クリアルーブWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(300mL)
当日出荷
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム衣類へ付着しにくい汚れやほこりが付着しません滑り止め保護で摩擦と騒音を低減プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減効果的で長期間にわたり保護湿気や水をはじく経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない紫外線から長期間にわたり保護簡単な施工により効率的耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持環境に優しい高圧ガスを充填シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途適用領域特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。種別ブルー缶無色透明質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤容積300mL密度(g/cm3)0.739ベース添加剤配合ホワイトオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L保存期間(年)2年特性潤滑潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン危険物の性状非水溶性
HHS5000 高性能オイル WURTH(ウルト)HHS5000 高性能オイルWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(500mL)
6日以内出荷
耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー