絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(11)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(10)
  • エーゼット(7)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • NOKクリューバー(6)
  • スズキ機工(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • ORAPI(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • 美和ロック(4)
  • リックス(4)
  • スリーボンド(3)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • アーステック(3)
  • WD-40(3)
  • ベルハンマー(3)
機能
  • 乾性被膜潤滑(6)
  • 凍結浸透潤滑(4)
  • 潤滑(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリギヤ1500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリギヤ1500スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に粉塵雰囲気の潤滑にワイヤーロープの潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
ドライコート2400 SUMICO(住鉱潤滑剤)ドライコート2400SUMICO(住鉱潤滑剤)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミオイルCMスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルCMスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
619税込681
1個(420mL)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミコーチェーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーチェーンスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(330mL)
当日出荷
付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。 ピンとブッシュの間によく浸透します。 チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに 建設機械、農機のチェーンに 印刷機械など精密機器のチェーンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2860容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)42
ピンルブ SUMICO(住鉱潤滑剤)ピンルブSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(330mL)
当日出荷
PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に精密機械の回転、摺動部に汚れを嫌う箇所の潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2720容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.099L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)258
モリドライスプレー5510 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリドライスプレー5510SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(330mL)
当日出荷
セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に使用温度範囲(℃)-50~400トラスコ品番121-8298灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.078L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミロン2250スプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミロン2250スプレーPFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(240mL)
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリドライ1100スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリドライ1100スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(240mL)
当日出荷
二硫化モリブデンの乾性被膜が手軽にできる潤滑スプレーです。
用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に組立初期のなじみ潤滑に極低温、高温下の潤滑に使用温度範囲(℃)400以下トラスコ品番121-8301液色灰黒色噴射剤DME/ブタン外観黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.24L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミクロンスプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクロンスプレーPFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,398税込2,638
1缶(420mL)
当日出荷
金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部トラスコ品番444-3471使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.196L特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミコーチェーンスプレーPP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーチェーンスプレーPPSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(330mL)
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。 温度変化の影響を受けにくい安定したスポット噴射が可能です。 逆さにしても噴射できる使いやすい設計です。
用途各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPGトラスコ品番336-9846性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L特性潤滑危険物の性状非水溶性
SBマルチグリーススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)SBマルチグリーススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
739税込813
1本
当日出荷
リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。トラスコ品番256-5288材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~+200容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
モリオイルスプレーF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルスプレーF100SUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(480mL)
当日出荷
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンにロボット、印刷機械の摺動部に各種ピニオン、カム、ピンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2886容器スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.23L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)132
スミオイルEPスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルEPスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。トラスコ品番381-3614濃褐色使用温度範囲(℃)-10~70主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スミロンパウダースプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミロンパウダースプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
4,998税込5,498
1本(240mL)
当日出荷
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に超重量物移動の摺動部に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番121-8328容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)192
スミテック68スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック68スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。使用温度範囲(℃)-10~80仕様逆さ噴き可能トラスコ品番123-2738噴射剤LPG外観白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.155L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ルブリコ プラス SUMICO(住鉱潤滑剤)ルブリコ プラスSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。トラスコ品番855-8608材質主成分:合成油、石油系溶剤淡黄色容量(mL)420使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL特性凍結浸透潤滑2018年トラスコ掲載ページ3 1278危険物の性状非水溶性
ハイテンプオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)ハイテンプオイルスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。 給油に便利な棒状で噴射します。 高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。 乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。 その他高温摺動部の手差し給油に。無色成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番356-3871使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L特性潤滑原液量(mL)258
浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300 SUMICO(住鉱潤滑剤)浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300SUMICO(住鉱潤滑剤)
519税込571
1本
当日出荷
潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。トラスコ品番161-5498材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン褐色容量(mL)300タイプ浸透防錆潤滑スプレー使用温度範囲(℃)-10~+70容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
モリRPSスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリRPSスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(330mL)
3日以内出荷
浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。
用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。使用温度範囲(℃)-10~150仕様逆さ噴き可能トラスコ品番121-8247黒色噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.23L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
スミドライBNスプレー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スミドライBNスプレー 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。トラスコ品番338-2075白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番108-0852容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
SB NSペーストスプレー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SB NSペーストスプレー 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
25,980税込28,578
1箱(20本)
3日以内出荷
鉱物油にグラファイト、銅、アルミ微粉などを高濃度に配合し、増ちょう剤として配合した特殊カルシウムが防錆皮膜を形成するペーストタイプの焼付き防止剤。
用途石油化学プラントや鉄鋼・発電所などの400℃※を超える高温下や錆、腐食が気になる箇所の焼付き防止に。トラスコ品番572-9627灰銅色容量(mL)420使用温度範囲(℃)<+800容量(L)0.42容器仕様エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.36LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スミテックL301 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックL301SUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。
用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。トラスコ品番216-7557淡黄色透明使用温度範囲(℃)-45~140容量(kg)1ちょう度380容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
SBルーブ480 SUMICO(住鉱潤滑剤)SBルーブ480SUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱(20箱)
5日以内出荷
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。トラスコ品番376-6036褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-10~70容量(L)0.48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.192LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー現像液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー現像液 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(20箱)
5日以内出荷
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー浸透液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー浸透液 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(20箱)
5日以内出荷
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
55,980税込61,578
1箱(1kg×4缶)
5日以内出荷
トラスコ品番868-2043容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg SUMICO(住鉱潤滑剤)乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
92,980税込102,278
1缶(50kg)
3日以内出荷
トラスコ品番135-9266容量(kg)20危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
モリドライ5511 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリドライ5511SUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被膜形成は常温、加熱どちらでも可能です。
用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。給油困難な箇所の長期潤滑に。組立初期のなじみ潤滑に。極低温、高温下の潤滑に。自動車、オートバイ部品の初期なじみに。真空下の潤滑に。。トラスコ品番868-2044容量(kg)1容器仕様危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー