絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ファインケミカルジャパン(12)
  • SLIDE(スライド)(12)
  • エーゼット(10)
  • オキツモ(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
  • 信越化学工業(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(8)
  • オーデック(8)
  • VARIVAS(7)
  • ダイキン工業(5)
  • OKN(5)
  • ユニケム(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 東洋化学商会(4)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
  • 複合資材(3)
  • スリーボンド(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンスプレー 滑走・離型 TRUSCOシリコーンスプレー 滑走・離型TRUSCO
713税込784
1本
当日出荷
シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。トラスコ品番683-6976材質主成分:合成油(シリコーンオイル)透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量344mL原液量(mL)26
αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8995透明容量(mL)350質量(g)310使用温度範囲(℃)-50~150主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αシリコンルブスプレー替ボトル TRUSCOαシリコンルブスプレー替ボトルTRUSCO
1,298税込1,428
1本(350mL)
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番220-9101無色透明容量(mL)350タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1 TRUSCOシリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1TRUSCO
960税込1,056
1本
当日出荷
有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番664-7080材質合成油(シリコーンオイル)透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200キャップガス抜き穴あり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量362mL原液量(mL)24.6
αシリコンルブスプレー詰替用 TRUSCOαシリコンルブスプレー詰替用TRUSCO
8,998税込9,898
1缶(4L)
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番512-3119無色透明タイプ詰替用使用温度範囲(℃)-50~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αシリコンルブノンガススプレー 詰替用 18L TRUSCOαシリコンルブノンガススプレー 詰替用 18LTRUSCO
36,980税込40,678
1個(18L)
3日以内出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。トラスコ品番243-7112質量(kg)15.3透明使用温度範囲(℃)-50~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
滑走剤スプレー/離型剤スプレー