絞り込み
ブランド
  • VARIVAS
  • SLIDE(スライド)(12)
  • ファインケミカルジャパン(11)
  • オキツモ(10)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(8)
  • オーデック(8)
  • 信越化学工業(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ダイキン工業(5)
  • ユニケム(5)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
  • 東洋化学商会(3)
  • 複合資材(3)
  • エーゼット(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • 家庭化学(1)
  • ネオス(1)
  • エイトシール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEにシュッ! プロ仕様 VARIVASPEにシュッ! プロ仕様VARIVAS
2,198税込2,418
1本
当日出荷
PEにシュッ!プロ仕様は従来品の摩擦低減効果に加え、撥水性表面を形成し、塗膜表面に水滴がつくと、塗膜表面を滑るように流れ落ちる効果を発揮することでラインへの水の浸透、汚れの付着を防止します。
用途ソルト、フレッシュウォーター問わず汚れや凍害、劣化からラインを強固に保護。長期にわたり性能を維持します。(PE・ナイロン・フロロ・エステル全てのライン素材に対応!!)容量(mL)50危険物の類別非危険物
PEにシュッ! 携帯用 VARIVASPEにシュッ! 携帯用VARIVAS
719税込791
1本
6日以内出荷
ラインコート剤の定番「PEにシュッ!」シリーズのノンガスタイプを、携帯に便利なミニボトルに充填。タックルバッグに入れても邪魔にならず、ゲームベストのポケットにも入るので、釣り場で素早くラインに噴き付けることができ、その日の釣行をサポートします。また、PEにシュッ!を使用したことのない方は、その有効性を体感するために「お試しサイズ」としても最適です。
用途携帯に便利!「PEにシュッ!」ノンガスタイプのミニボトルが登場!容量(mL)18サイズ(cm)容器:約10x2.5危険物の類別非危険物
PEにシュッ! 業務用 VARIVASPEにシュッ! 業務用VARIVAS
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
ラインコート剤の定番中の定番「PEにシュッ!」のお徳用ボトル。摩擦係数が減ることにより、スムーズなキャスティングと抜群の飛距離を実現。ラインの劣化、ライントラブル、ガイドの摩耗も低減。ナイロン、フロロカーボンにも最適です。
容量(mL)320危険物の類別非危険物
結びにシュッ! VARIVAS結びにシュッ!VARIVAS
1,288税込1,417
1本
6日以内出荷
鈎のチモトやライン同士の結節部など、あらゆる結び(ノット)部分にひと吹きするだけ!従来のマツヤニ成分を上回る特殊樹脂を独自配合し、摩擦係数を大幅にアップ。すぐに乾いて硬くならず、対候性も抜群です。全てのライン素材に対応し、PEとショックリーダーの接続部にも効果絶大。鈎のチモト切れ防止など、あらゆる結び部分に抜群の効果を発揮します。
容量(mL)50危険物の類別非危険物
PEにシュッ! VARIVASPEにシュッ!VARIVAS
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
ライン表面に撥水性保護膜を形成するPEライン用メンテナンススプレー(ナイロン・フロロラインにも対応)。摩擦係数が激減し、スムーズなキャスティングと抜群の飛距離を実現します。ラインの劣化、ガイドの摩耗も防ぎます。
容量(mL)100危険物の類別非危険物
PEにシュッ! ノンガスタイプ VARIVASPEにシュッ! ノンガスタイプVARIVAS
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
従来の「PEにシュッ!」と変わらぬ成分、使い勝手の良さをノンガスタイプで開発に成功。高圧ガス不使用だから飛行機での遠征にもOK。最後のワンプッシュまで使い切れるポンプタイプです。
容量(mL)50危険物の類別非危険物
タックルにシュッ! VARIVASタックルにシュッ!VARIVAS
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
タックルの錆・塩ガミ防止に効果発揮!噴き付けがラクなトリガーノズルで新登場!! バリバスが独自に開発した強アルカリ水により塩分を中和することで、酸化を防ぎ、サビから大切なタックルを守ります。リールやロッドのガイド・フックなど金属部の錆防止や、バッカン・ウェアなどのファスナーの塩ガミを防止します。また、塩で固着してしまったファスナーに噴き付けることで、これを解消する効果もあります。(*固着具合により解消できない場合もあります。)
用途釣り終了後、釣り場でシュッ!シュッ!とタックルにまんべんなく噴き付け、帰宅後に道具を水洗いし、乾燥させてください。電動リールにもご使用できますが、水洗いができないリールは濡れタオルで十分に拭き取ってください。容量(mL)180危険物の類別非危険物

滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

離型スプレー