絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • SLIDE(スライド)(12)
  • ファインケミカルジャパン(11)
  • オキツモ(10)
  • オーデック(8)
  • 信越化学工業(7)
  • VARIVAS(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ダイキン工業(5)
  • ユニケム(5)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
  • 東洋化学商会(3)
  • 複合資材(3)
  • エーゼット(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • 家庭化学(1)
  • ネオス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFシリコーンオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)SFシリコーンオイルスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。規格NSF H1 認定登録使用温度範囲(℃)-50~200トラスコ品番759-7452透明容量(mL)420主成分合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミモールドS2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドS2SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
当日出荷
低粘度シリコーンオイルを主剤にした離型剤。べとつかず、作業環境の悪化もありません。
用途熱可塑性・熱硬化性樹脂の汎用離型に ゴム成形品の離型に使用温度範囲-50~200℃トラスコ品番123-2541危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L
スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFHSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。 離形性と持続性に優れます。 PFOAフリーです。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。 シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。トラスコ品番773-5243淡黄色透明容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレー(離型剤) SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(離型剤)SUMICO(住鉱潤滑剤)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。トラスコ品番224-1278淡黄色透明容量(mL)420タイプスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.101LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スプレー(フッ素系離型剤) スミモールドFA PFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(フッ素系離型剤) スミモールドFA PFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,998税込4,398
1本(420mL)
当日出荷
フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。 ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。 フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。
用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型にトラスコ品番759-7444淡黄色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~200主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
スミモールドP2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドP2SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)
当日出荷
植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。 成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。 特に量産部品の連続成形金型に有効です。
用途塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に 熱硬化性・可塑性樹脂の離型に使用温度範囲常温~150℃トラスコ品番123-2576危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
植物油系離型剤 スミモールドPV2 SUMICO(住鉱潤滑剤)植物油系離型剤 スミモールドPV2SUMICO(住鉱潤滑剤)
999税込1,099
1本(420mL)
翌々日出荷
トラスコ品番125-8457淡黄色透明容量(mL)420主成分植物油脂、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mL危険物の性状非水溶性
スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(420mL×20本)
3日以内出荷
トラスコ品番868-3027容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.056L危険物の性状非水溶性

滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

離型スプレー