絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • SLIDE(スライド)(12)
  • ファインケミカルジャパン(11)
  • オキツモ(10)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(8)
  • オーデック(8)
  • 信越化学工業(7)
  • VARIVAS(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ユニケム(5)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
  • 東洋化学商会(3)
  • 複合資材(3)
  • エーゼット(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • 家庭化学(1)
  • ネオス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイフリー GA-9700M ダイキン工業ダイフリー GA-9700Mダイキン工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。トラスコ品番392-4236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000 ダイキン工業フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000ダイキン工業
4,198税込4,618
1缶(420mL)
当日出荷
PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用としてトラスコ品番494-1632材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール透明容量(mL)420使用温度範囲室温~300℃噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ダイフリー ダイキン工業ダイフリーダイキン工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。トラスコ品番413-5604危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フッ素系離型剤ダイフリー 溶剤・シリコーンタイプ ダイキン工業フッ素系離型剤ダイフリー 溶剤・シリコーンタイプダイキン工業
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
高離型性、持続性が有ります。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOS・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。トラスコ品番125-8488材質/仕上フッ素、シリコーン質量(kg)16.5淡褐色透明容量(kg)13危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素系離型剤ダイフリー 溶剤・ノンシリコーンタイプ ダイキン工業フッ素系離型剤ダイフリー 溶剤・ノンシリコーンタイプダイキン工業
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
ノンシリコーンタイプです。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。トラスコ品番125-8489材質/仕上フッ素質量(kg)16.5淡褐色透明容量(kg)13危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

離型スプレー