3ページ目: 離型スプレー

98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系 フッ素系離型剤 ユニケム水系 フッ素系離型剤ユニケム
79,980税込87,978
1缶(18kg)
9日以内出荷
水系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。溶剤危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.42MB)
PEにシュッ! VARIVASPEにシュッ!VARIVAS
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
ライン表面に撥水性保護膜を形成するPEライン用メンテナンススプレー(ナイロン・フロロラインにも対応)。摩擦係数が激減し、スムーズなキャスティングと抜群の飛距離を実現します。ラインの劣化、ガイドの摩耗も防ぎます。
容量(mL)100危険物の類別非危険物
PEにシュッ! ノンガスタイプ VARIVASPEにシュッ! ノンガスタイプVARIVAS
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
従来の「PEにシュッ!」と変わらぬ成分、使い勝手の良さをノンガスタイプで開発に成功。高圧ガス不使用だから飛行機での遠征にもOK。最後のワンプッシュまで使い切れるポンプタイプです。
容量(mL)50危険物の類別非危険物
タックルにシュッ! VARIVASタックルにシュッ!VARIVAS
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
タックルの錆・塩ガミ防止に効果発揮!噴き付けがラクなトリガーノズルで新登場!! バリバスが独自に開発した強アルカリ水により塩分を中和することで、酸化を防ぎ、サビから大切なタックルを守ります。リールやロッドのガイド・フックなど金属部の錆防止や、バッカン・ウェアなどのファスナーの塩ガミを防止します。また、塩で固着してしまったファスナーに噴き付けることで、これを解消する効果もあります。(*固着具合により解消できない場合もあります。)
用途釣り終了後、釣り場でシュッ!シュッ!とタックルにまんべんなく噴き付け、帰宅後に道具を水洗いし、乾燥させてください。電動リールにもご使用できますが、水洗いができないリールは濡れタオルで十分に拭き取ってください。容量(mL)180危険物の類別非危険物
耐熱潤滑離型剤 モリブデンコート オキツモ耐熱潤滑離型剤 モリブデンコートオキツモ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
二硫化モリブデンのもつ層状結晶により、特に真空中での潤滑被膜が得られます。加熱しても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途油膜分を嫌う箇所のスベリ性付与に。給油困難な箇所(長期潤滑)のスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8603容量(mL)420使用温度範囲(℃)~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
シャトルプロテクターFS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャトルプロテクターFSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
フッ素・シリコーンを併用しておりますので成型品のベタツキを抑え、優れた離型効果を与えます。熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途PE・PP・PS・ABS・AS・PMMA・PC・ナイロン・ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂・ポリサルフォンなど、高温成型品の離型剤に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
スパッタリリーズNET ファインケミカルジャパンスパッタリリーズNETファインケミカルジャパン
1,498税込1,648
1本(180mL)
8日以内出荷
溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐ離型剤です。乾性タイプのグラファイトの被膜を作りますので効果が長持ちします。スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、全ての溶接に使用できます。
用途溶接用トーチのスパッター付着防止使用方法1.使用前に缶を上下に良く振って下さい。2.次にノズルより10cmくらい離して均一に薄くスプレーします。3.新しいノズルの場合、1回スプレー後、10分位してから再度スプレーしますとより効果的です。4.スプレー後、10分位で乾性被膜を作ります。形態スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)危険物の性状非水溶性
フッ素系離型剤ダイフリー 溶剤・ノンシリコーンタイプ ダイキン工業フッ素系離型剤ダイフリー 溶剤・ノンシリコーンタイプダイキン工業
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
ノンシリコーンタイプです。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。トラスコ品番125-8489材質/仕上フッ素質量(kg)16.5淡褐色透明容量(kg)13危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LMR・レシチン SLIDE(スライド)LMR・レシチンSLIDE(スライド)
2,398税込2,638
1本(425mL)
4日以内出荷
主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。規格NSF:M1最高使用温度(℃)315危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
離型剤 メタフォームME 複合資材離型剤 メタフォームME複合資材
21,980税込24,178
1箱(420mL×24本)
7日以内出荷
特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス容量(mL)420耐熱性150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイテンプ1800 SLIDE(スライド)ハイテンプ1800SLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
当日出荷
ボロンナイトライド配合で、PEI/ULTEMといった高温成型のスーパーエンプラに対応した離型剤です。耐熱性は982℃と非常に高く、樹脂だけでなく、鉛、亜鉛、アルミニウム、真鍮といった低融点の金属ダイカストやガラスにも使用できます。
用途ボロンナイトライド配合。高温成型スーパーエンプラに最適。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)982℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーン離型剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン離型剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
109,800税込120,780
1セット(180g×20本)
7日以内出荷
白色グリース状のシリコーン離型剤で溶液型、エマルジョン型離型剤に比べ、被膜の保持力が優れています。
用途アクリル樹脂、ポリスチレンなどの樹脂成形時の離型剤白色グリース状主成分シリコーン、白色シリカ
シリコーン 離型剤スプレー モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 離型剤スプレーモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
離型性に優れ、スプレータイプで取り扱いが簡単です。型の細部まで容易に塗付できます。
用途プラスチック製品のつや出し剤として。一般の離型・つや出し用。プラスチック製品の射出成型、圧縮成型用離形剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。トラスコ品番281-2738材質主成分:シリコーンオイル透明容量(mL)450タイプスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
溶剤系 フッ素系離型剤 ユニケム溶剤系 フッ素系離型剤ユニケム
79,980税込87,978
1缶(12kg)
9日以内出荷
溶剤系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
シリコン SLIDE(スライド)シリコンSLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
4日以内出荷
非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(++)最高使用温度(℃)315℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kgRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素系離経剤 フリリース50 ネオスフッ素系離経剤 フリリース50ネオス
57,980税込63,778
1箱(420mL×24本)
7日以内出荷
液化ガスを噴射剤として使用したエアゾール製品ですので、取り扱いが容易です。
種別ノンシリコーン主成分フッ素、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイル型離型剤(耐熱性) 信越化学工業オイル型離型剤(耐熱性)信越化学工業
17,980税込19,778
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。
外観淡黄色透明液体比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)粘度(mm2/s)900(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業
8,698税込9,568
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
用途ゴム工業、樹脂工業、食品工業、ダイカスト、表面処理、合成繊維。危険物の類別非危険物

滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

離型スプレー