特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性
プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止
ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止
コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護
帯電防止効果(防塵性)
絶縁性に優れ、湿気から保護
スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適
金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止
ホースの接続時など、潤滑剤として機能
耐染色性
仕様濃度:0.61g/cm3/20℃
色無色
使用温度範囲(℃)-5~40
温度(℃)40まで-5(最小/最大温度条件)
容器スプレー缶
容積500mL
ベース化学薬品:鉱油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
保存期間(年)24ヶ月
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。