高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405色白増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
HVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)当日出荷
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210色淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
SH 44M シリコーングリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。
精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)色白商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
モリコート 111バルブルブリカント&シーラントデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)当日出荷
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
樹脂・ゴムへの影響が少ない。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。ちょう度200色半透明容量(g)150質量(g)180トラスコ品番397-4332材質主成分:シリコーンオイル、シリカ使用温度範囲(℃)-40~204使用温度範囲-40~204℃増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.15kg特性付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
モリコート 44Mグリース (耐熱用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260色白トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。ちょう度280色白特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプシリコングリース
モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンドデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980~税込¥35,178~
1本(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途樹脂成型離型、タイア金型離型質量(kg)1.2色白主成分メチルシリコーン、シリカ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
耐熱・耐寒用 33Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
ちょう度320色白特性耐熱性、耐寒性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱用 41グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
用途耐熱軸受に色黒商品タイプシリコングリース質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-20~290主成分シリコーンオイル、カーボンブラック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280
SH45GREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980~税込¥35,178~
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色白商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
モリコート 44グリス 軽荷重デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル3日以内出荷
温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。
酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。
ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング使用温度範囲(℃)-40~200主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート シリコーンコンパウンド 4コンパウンドデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥37,980~税込¥41,778~
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
電気部品用シリコーンコンパウンドです。
用途各種ブッシング、スウィッチボードの表面の電流漏洩防止、及び現減少、ケーブルコネクター・アンテナのコネクションブロック・バッテリー端末の撥水充填用危険物の類別指定可燃物
耐熱用 822Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
ちょう度265色白特性耐熱性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6868使用温度範囲(℃)-40~200容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
SH33MGREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥28,980~税込¥31,878~
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色白商品タイプシリコングリース特性低温性使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度260
モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,780
1箱(50g×20本)
7日以内出荷
使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。
用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性使用目的シーリング、潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱用 44Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥149,800税込¥164,780
1缶(5kg)
8日以内出荷
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260色白商品タイプシリコングリース特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4359材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル質量(kg)5.4使用温度範囲-40~200℃容量(kg)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
SH44MGREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥599,800税込¥659,780
1缶(20kg)
10日以内出荷
高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色白商品タイプシリコングリース特性耐熱性使用温度範囲(℃)-40-180主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度260
モリコート DC4コンパウンドデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥349,800税込¥384,780
1箱(150g×12本)
12日以内出荷
用途電気絶縁用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース 18kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥529,800税込¥582,780
1缶(18kg)
12日以内出荷
特性耐熱性、耐寒性危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
シリコーン熱拡散コンパウンドデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥379,800税込¥417,780
1箱(1kg×10缶)
12日以内出荷
熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。
用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散色白容器缶主成分シリコーンオイル+金属酸化物危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度250商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
東レ DK Q4 317 A&Bデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥359,800税込¥395,780
1箱(2kg×20本)
122日以内出荷
用途電気絶縁用仕様熱硬化:30分(100Deg C)引張強度377psi伸び(%)110外観A:グレー、B:赤褐色硬度(JIS A)65粘度(mPa・s)A:9670、B:4980危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(A)1:(B)1商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
プラスガード協同油脂税込¥25,278¥22,980