109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
2液性室温硬化型グリス CGW-3 積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-3積水ポリマテック
3,698税込4,068
1本(50cc)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(Type E)30比重2.8体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)3硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
高温潤滑用 シリコーングリース  G-420-1(旧品番:G-420) 信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)信越化学工業
6,998税込7,698
1本(100g)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下使用温度範囲(℃)-30~+250容量(g)100(1本)ちょう度(25℃/混和)268適点250℃以上比重(25℃)1.1外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(150℃×100h)5.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-651 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-651信越化学工業
6,998税込7,698
1個(100g)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3%淡黄色~黄色使用温度範囲(℃)-50~170ちょう度(25度/混和)258主成分シリコーン比重(25度)1.02揮発分(150度/24h)0.1%外観淡黄色~黄色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.6誘電正接(60Hz)4.7×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)221主成分シリコーン比重(25度)1.04絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.1%外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
モリコート 44Mグリース (耐熱用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44Mグリース (耐熱用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
32,980税込36,278
1缶(1kg)
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775 信越化学工業放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775信越化学工業
79,980税込87,978
1個(1kg)
8日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~150外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.6低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ信越化学工業
20,980税込23,078
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250主成分シリコーン低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
放熱用オイルコンパウンド KS-613N 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド KS-613N信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)
10日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5使用温度範囲(℃)-50~250ちょう度326比重2.41揮発分0.19(200度×24h)外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)0.76低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1000g商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
熱伝導性グリース 信越化学工業熱伝導性グリース信越化学工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(90g)
当日出荷
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。トラスコ品番836-3293材質主成分:シリコーン使用温度範囲-40~200℃容量(g)90熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物熱抵抗21[[平米]]・K/W2018年トラスコ掲載ページ3 1330商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 信越化学工業放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3信越化学工業
5,898税込6,488
1セット(500枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT補強層ガラスクロス連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
モリコート 耐熱用 41グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 41グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1缶(1kg)
当日出荷
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
用途耐熱軸受に商品タイプシリコングリース質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-20~290主成分シリコーンオイル、カーボンブラック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280
電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンドモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
23,980税込26,378
1缶(1kg)
37日以内出荷
電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
用途機器ターミナルの防湿絶縁シールトラスコ品番805-1756使用温度範囲(℃)-50~+200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
耐熱・耐寒用 33Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱・耐寒用 33Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1缶(1kg)
当日出荷
ちょう度320特性耐熱性、耐寒性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
バルブシール用オイルコンパウンド 信越化学工業バルブシール用オイルコンパウンド信越化学工業
10,980税込12,078
1缶(1kg)
当日出荷
シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。シリコーンゴムを膨潤させません。
用途電気絶縁、シール用。トラスコ品番423-0817材質主成分:シリコーン質量(kg)1.1白色容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) 信越化学工業フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品)信越化学工業
14,980税込16,478
1本(100g)ほか
14日以内出荷から32日以内出荷
FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。 シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。 特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。 また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど)使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性商品タイプシリコングリース
2液性室温硬化型グリス CGW-2 積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-2積水ポリマテック
3,098税込3,408
1本(50cc)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(Type E)25比重2体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)2硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:230危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
シリコーン複合パウダー 信越化学工業シリコーン複合パウダー信越化学工業
29,980税込32,978
1箱(1kg)ほか
62日以内出荷から69日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上 プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上 塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上仕様含水率(%):0.1形状球状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
シリコーンレジンパウダー 信越化学工業シリコーンレジンパウダー信越化学工業
19,980税込21,978
1箱(1kg)ほか
69日以内出荷
一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上仕様含水率(%):1形状球状比重(真比重)1.3粒径(μm)2屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g粒度分布1~4(μm)
シリコーングリース TGK(東京硝子器械)シリコーングリースTGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188特価
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
シリコングリース CL8150シリーズ climbing(クライミング)シリコングリース CL8150シリーズclimbing(クライミング)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンドデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
31,980税込35,178
1本(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途樹脂成型離型、タイア金型離型質量(kg)1.2主成分メチルシリコーン、シリカ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
モリコート シリコーングリース 7508グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーングリース 7508グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1本(1kg)
3日以内出荷
トラスコ品番110-0522危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
モリコート シリコーンコンパウンド 4コンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーンコンパウンド 4コンパウンドデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
37,980税込41,778
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
電気部品用シリコーンコンパウンドです。
用途各種ブッシング、スウィッチボードの表面の電流漏洩防止、及び現減少、ケーブルコネクター・アンテナのコネクションブロック・バッテリー端末の撥水充填用危険物の類別指定可燃物
粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用) 信越化学工業粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)信越化学工業
33,980税込37,378
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース外観淡黄色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH45GREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
59,980税込65,978
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
シリコーングリース G50 白 信越化学工業シリコーングリース G50 白信越化学工業
24,980税込27,478
1缶(1kg)
9日以内出荷
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
商品タイプシリコングリーストラスコ品番814-8104使用温度範囲(℃)-40~200混和ちょう度320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
耐熱用 822Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱用 822Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
24,980税込27,478
1缶(1kg)
当日出荷
ちょう度265特性耐熱性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6868使用温度範囲(℃)-40~200容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
シリコンオイルコンパウンド エスコシリコンオイルコンパウンドエスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA920AF-21危険物の類別非危険物
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623信越化学工業
17,980税込19,778
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)211主成分シリコーン比重(25度)1.03絶縁破壊電圧(kV)1.5以上揮発分(200度/24h)0.2%低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンドモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
43,980税込48,378
1個(1kg)
32日以内出荷
耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンドです。耐熱性に優れています。 熱伝導性に優れています。 電気特性に優れています。 作業性に優れています。 低分子シロキサン低減品です。
用途整流器、サイリスター、トランジスターなどと放熱機との間の充填 サーミスター、熱伝対などと測定箇所との密着用 熱機器の発熱体と放熱機との間の充填 その他熱交換を必要とする箇所の充填仕様低分子シロキサン(D3-D10)15ppm使用温度範囲(℃)-30~300耐熱性150℃/1000h 、200℃/100h、300℃/24h比重2.34(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1.5×1014外観白色グリース状混和ちょう度330熱伝導率(W/mk)0.84基油メチルフェニルシリコーン油加熱減量(%)0.2(200℃、24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.005(60Hz)離油度(%)2.8(200℃、24h)危険物の類別非危険物熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3体積抵抗率(MΩ・m)1.5×106商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
2液性室温硬化型グリス CGW-4.5 積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-4.5積水ポリマテック
11,980税込13,178
1本(50cc)ほか
16日以内出荷
本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
用途発熱素子の熱対策危険物の類別非危険物
2液性室温硬化型グリス CGW-3.6 積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-3.6積水ポリマテック
4,998税込5,498
1本(50cc)ほか
16日以内出荷
本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
用途発熱素子の熱対策危険物の類別非危険物
HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g) 水谷電機工業HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g)水谷電機工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
HEATSINKERは、シリコンオイルをベースにして、金属酸化物を配合した乳白色でグリース状のオイルコンパウンドです。熱伝導性と電気的特性に優れ、トランジスタやサーミスタなどの半導体素子、熱伝導媒体の放熱/絶縁用として最適な樹脂防止型パワートランジスタ用の伝熱コンパウンドです。 熱伝導度を良くするため金属酸化物の極微細粉末を混入してありますが、母材がシリコーンオイルなので高温時でも安定した性能を発揮します。HEATSINKERは信越シリコーングリースを規格サイズ化した熱伝導グリースです。
容量100g入り使用温度範囲(℃)-50~+100ちょう度320 (25℃/JIS・混和)比重2.65 (25℃)離油度0.01 120℃/24時間(%)揮発分0.3 120℃/24時間(%)外観白色グリース状危険物の類別非危険物熱伝導率(W/m/℃)0.9
モリコート33M モリコートモリコート33Mモリコート
169,800税込186,780
1缶(5kg)
5日以内出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途ローラーおよびコンベヤー装置、制御ケーブル、電気モーター、撮影装置、 光学装置、測定装置の用途に理想的です。また、冷蔵庫または冷凍庫に 使用されます仕様稠度(60回混和):260~300オフホワイト使用温度範囲‐73~180滴点(℃)220危険等級その他のもの離油度(%)2(150℃24h)蒸発量(%)2(150℃/24h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
モリコート111 モリコートモリコート111モリコート
189,800税込208,780
1缶(5kg)
5日以内出荷
? 広い使用温度範囲 (-40℃/-40°F~204℃/400°F) ? 優れた耐水性 ? 多くのプラスチックやエラストマーに影響を与えない ? 低蒸気圧 ? 低揮発性 ? 飲料水接触に関する多くの国際基準に適合 ? ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)を意図的に使用していません
用途制御弁および圧力プラグバルブ、硬水軟化装置、および蛇口弁の 潤滑。計量装置、電気設備の引込口、地下接続部分など、洗浄お よび厳しい環境にさらされる真空システム、圧力システム、およ び屋外 (船上) 装置向けのシーラント。電気および電子装置の緩 衝器用減衰手段。変圧器ガスケットの固着防止、装置筐体用シー ラントとして、ガスケットの金属への固着を防止し、風化や水に よる流出を抑えます。ゴムおよびプラスチック製Oリング、ガス ケット、密閉材にも適しています仕様稠度(未混和):170~230、320(絶縁耐力、50mil V/mi)白~薄灰色; 半透明危険等級その他のもの離油度(%)0.2(204℃/30h)蒸発量(%)0.8(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721) 信越化学工業フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721)信越化学工業
15,980税込17,578
1本
18日以内出荷から28日以内出荷
FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下使用温度範囲(℃)-30~+200ちょう度(25℃/混和)296比重(25℃)1.5滴点(℃)259揮発分(200℃×24h)1.4%外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(200℃/24h)3.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース適合用途耐溶剤潤滑用
潤滑グリース エスコ潤滑グリースエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180内容量(g)100危険物の類別非危険物
シリコーンゴムパウダー 信越化学工業シリコーンゴムパウダー信越化学工業
18,980税込20,878
1箱(1kg)ほか
69日以内出荷
一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。 衝撃吸収性、耐候性に優れています。<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。
用途プラスチック:耐衝撃性向上 ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上仕様含水率(%):0.1形状球状比重(真比重)0.97外観粉末屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gゴム硬度(デュロメータ―A)30
高放熱オイルコンパウンド ワイドワーク高放熱オイルコンパウンドワイドワーク
999税込1,099
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。 灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。 耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。
用途放熱用仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下付属品塗布用ヘラ使用温度範囲-50~+120℃危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
シリコングリース WEICONシリコングリースWEICON
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
オイルコンパウンド