絞り込み
ブランド
  • マークテック
  • モノタロウ(1)
  • タセト(20)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • TRUSCO(10)
  • スペクトロニクス(4)
  • タイムケミカル(3)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • YUKEN(3)
  • FINIXA(3)
  • エスコ(2)
  • モナミ(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • リークラボ・ジャパン(2)
  • 日本電磁測器(2)
  • 栄進化学(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • イチネンTASCO(1)
種別
  • 洗浄液(12)
  • 浸透液(7)
  • 現像液(17)
  • 磁粉液(13)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
洗浄液(12)
浸透液(7)
現像液(17)
磁粉液(13)
漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L マークテック漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1Lマークテック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1L)
当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト淡黄色/青白蛍光色仕様漏洩検査液外観淡黄色液体/青白蛍光色アズワン品番64-6809-21危険物の類別非危険物
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(225mL)ほか
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
探傷剤 マークテック探傷剤マークテック
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2洗浄方式水洗除去法適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
現像剤 マークテック現像剤マークテック
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
洗浄剤/除去剤 マークテック洗浄剤/除去剤マークテック
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型マークテック
17,980税込19,778
1箱(12本)
当日出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型マークテック
14,980税込16,478
1箱(12本)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液無色使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
浸透液OD-2800NK 1L マークテック浸透液OD-2800NK 1Lマークテック
3,490税込3,839
1缶(1L)
当日出荷
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液一般材料検査用水洗性蛍光浸透液蛍光輝度が高く、高感度探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
浸透液 マークテック浸透液マークテック
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1Lマークテック
5,998税込6,598
1缶(1L)
当日出荷
仕様漏洩検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶マークテック
19,880税込21,868
1缶(18L)
当日出荷
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型マークテック
29,980税込32,978
1箱(12本)
10日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST JUMBO 600型 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST JUMBO 600型マークテック
23,980税込26,378
1箱(300mL×12本)
当日出荷
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.6L洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 4L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 4L缶マークテック
7,998税込8,798
1缶(4L)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶マークテック
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4150使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型マークテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
種別磁粉液内容量(g)290×6本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量245mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
現像剤 マークテック現像剤マークテック
2,198税込2,418
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1Lマークテック
19,980税込21,978
1缶(1L)
当日出荷
仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0016危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック
6,898税込7,588
1本(480g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
不燃性染色浸透探傷剤
用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2危険物の類別非危険物
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18Lマークテック
79,980税込87,978
1缶(18L)
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型マークテック
19,980税込21,978
1箱(12本)
当日出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
エコグロー 浸透液 EG2000 マークテックエコグロー 浸透液 EG2000マークテック
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶 マークテックスーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶マークテック
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
種別浸透液トラスコ品番858-6383危険等級アズワン品番64-6809-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
洗浄剤/除去剤 マークテック洗浄剤/除去剤マークテック
1,998税込2,198
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250mlマークテック
33,980税込37,378
1箱(20本)
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番120-4184容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500mlマークテック
27,980税込30,778
1箱(4本)
5日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番120-4178容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型マークテック
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液トラスコ品番120-4194容器エアゾール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型マークテック
31,980税込35,178
1箱(12本)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4138使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T 450型マークテック
36,980税込40,678
1箱(12本)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4136使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型マークテック
18,980税込20,878
1箱(12本)
当日出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg マークテックスーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kgマークテック
6,998税込7,698
1缶(1kg)
5日以内出荷
蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤種別現像液トラスコ品番120-4169容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 浸透液 マークテックスーパーチェック 浸透液マークテック
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用浸透液。トラスコ品番153-3429材質主成分:染料、溶剤容量(mL)420種類液:浸透危険物の類別非危険物
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0015容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型マークテック
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液粒度10~15μm容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量235mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶マークテック
11,980税込13,178
1缶(4L)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4154使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶マークテック
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4162使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶マークテック
49,980税込54,978
1缶(18L)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番802-0008使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶マークテック
35,980税込39,578
1缶(18L)
翌日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0003使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104 マークテック磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104マークテック
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷
磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
容器種別磁粉液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
浸透液 マークテック浸透液マークテック
3,298税込3,628
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)

検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

探傷剤