絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • ホーセイ(5)
  • エスコ(3)
  • マークテック(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • ナカタニ(1)
  • JTC(1)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(3)
塗料/除去剤
  • ケガキ用塗料(4)
  • ケガキ除去剤(3)
種別
  • ケガキ用塗料(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブルー系
ブルー系(2)
ホワイト系
ホワイト系(1)
レッド系
レッド系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
光明丹 TRUSCO光明丹TRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(450g)ほか
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
αアオニススプレー TRUSCOαアオニススプレーTRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1本(420mL)
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0905使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料主成分青色染料、樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
αホワイトケガキスプレー TRUSCOαホワイトケガキスプレーTRUSCO
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)成分顔料、樹脂トラスコ品番123-0794種別ケガキ剤使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αアオニスブラシ50 TRUSCOαアオニスブラシ50TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50mL)
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0956使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料主成分合成樹脂、青色染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
αアオニスクリーナー TRUSCOαアオニスクリーナーTRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)ほか
当日出荷
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。タイプスプレータイプ無色透明使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αアオニスクリーナー替ボトル TRUSCOαアオニスクリーナー替ボトルTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(350mL)
当日出荷
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。無色透明仕様スプレー後の状態:液状(揮発)成分溶剤トラスコ品番220-9080質量(g)395タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ) TRUSCOケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。透明仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8998種別ケガキ剤容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性

検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ塗料/除去剤