絞り込み
ブランド
  • ボスティック(Bostik)
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(17)
  • エスコ(9)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • ダイゾー(5)
  • モリコート(5)
  • スリーボンド(4)
  • PERMATEX(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オーデック(3)
  • BALBIS(バルビス)(3)
  • WEICON(3)
  • ORAPI(3)
  • エーゼット(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレードボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(227g)ほか
当日出荷
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1缶(227g)ほか
当日出荷
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ネバーシーズ 標準グレード チューブ ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレード チューブボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(113.6g)
当日出荷
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。 高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンストラスコ品番820-2769材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰使用温度範囲-183~1100℃容量(g)113.6容器チューブ危険物の類別非危険物
標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik)標準エアゾールJAPANボスティック(Bostik)
5,198税込5,718
1本(354g)
当日出荷
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。トラスコ品番820-2904材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰容量(mL)270使用温度範囲(℃)-183~1100使用温度範囲-183~1100℃容量(g)354容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL2018年トラスコ掲載ページ3 1302危険物の性状非水溶性
高温ステンレスグレード ボスティック(Bostik)高温ステンレスグレードボスティック(Bostik)
7,398税込8,138
1缶(454g)
当日出荷
標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。
用途サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。ニッケルの使用が望まれない場所。仕様ハケ付トラスコ品番820-2917材質主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム銀灰使用温度範囲-183~1204℃容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
ブルーグレード 454G ボスティック(Bostik)ブルーグレード 454Gボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1缶(454g)
当日出荷
苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。
用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。仕様耐高荷重性:21000kg/cm2トラスコ品番404-2697材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系質量(g)454使用温度範囲-100~815℃容量(g)454危険物の類別非危険物
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード) ボスティック(Bostik)焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)ボスティック(Bostik)
8,998税込9,898
1本(354g)
当日出荷
トラスコ品番470-2433銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤) ボスティック(Bostik)マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(454g)
当日出荷
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。トラスコ品番356-9217薄い青使用温度範囲(℃)-183~1343ちょう度1/2(NLGI)主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛危険物の類別非危険物
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケル原子力グレードボスティック(Bostik)
14,980税込16,478
1缶(227g)
当日出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7297銀灰摘要ハケ付缶使用温度範囲(℃)-183~1425主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系危険物の類別非危険物
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケル原子力グレードボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(454g)
当日出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7289摘要使用温度範囲(℃)-183~1315危険物の類別非危険物
ブラック・モーリー ボスティック(Bostik)ブラック・モーリーボスティック(Bostik)
8,598税込9,458
1缶(454g)
当日出荷
低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。
用途高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。組立部分のかじり防止、潤滑に。トラスコ品番836-3295材質主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレードボスティック(Bostik)
249,800税込274,780
1缶(19.07kg)
翌々日出荷
トラスコ品番556-7378銀灰使用温度範囲(℃)-183~1100容量(g)19068危険物の類別非危険物
ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KGボスティック(Bostik)
329,800税込362,780
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番556-7386危険物の類別非危険物

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤