絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(31)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(17)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • エスコ(9)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • ダイゾー(5)
  • モリコート(5)
  • スリーボンド(4)
  • PERMATEX(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オーデック(3)
  • BALBIS(バルビス)(3)
  • WEICON(3)
  • ORAPI(3)
  • エーゼット(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレーモノタロウ(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウモリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用モノタロウ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(500g)
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤