絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • DAIKO(大光電機)(65)
  • ENDO(遠藤照明)(63)
  • TOKISTAR(43)
  • 富士メディシィエ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • コイズミ(小泉成器)(28)
  • Luci(ルーチ)(9)
  • 東芝ライテック(2)
  • エレコム(1)
  • DNライティング(1)
  • テス・ライティング(1)
  • コイズミ照明(1)
電圧(V)
  • 100(14)
  • 200(4)
  • 200~242(16)
光色
  • 昼白色(16)
  • 電球色(13)
色温度(K)
  • 3000未満(13)
  • 5000以上(16)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(3)
  • 10000~(16)
1000未満・1000~2000未満・10000~
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(4)
80未満・80~90未満
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(4)
  • 100~200未満(1)
5~10未満・10~20未満・100~200未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(14)
200(4)
200~242(16)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
入力電圧(V)100/200消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色温度(K)5000相当ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)質量(kg)1.35仕様電源ユニット内蔵形使用場所屋内外兼用配光タイプ挟角光束(Lm)1150演色指数(Ra)80
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 超広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 狭角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)166定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 中角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 狭角タイプ岩崎電気
93,980税込103,378
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)139定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ岩崎電気
93,980税込103,378
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)111定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 中角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
92日以内出荷
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.1取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)14200アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ岩崎電気
93,980税込103,378
1台
92日以内出荷
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)147定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ岩崎電気
93,980税込103,378
1台
92日以内出荷
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)147定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数Ra70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)24100アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
92日以内出荷
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.1取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9光束(Lm)1100使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック フラッド アーバンビューダイレクト 130Wタイプ (メタルハライドランプ250W相当タイプ) 岩崎電気レディオック フラッド アーバンビューダイレクト 130Wタイプ (メタルハライドランプ250W相当タイプ)岩崎電気
98,980税込108,878
1セット
4日以内出荷
屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8グレイメタリック・ブラック使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:135/200V:133/242V:132入力電圧(V)200~242保護等級IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2光束(Lm)16000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)口出線(mm)器具外:1500グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
間接照明器具