絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • DAIKO(大光電機)(65)
  • ENDO(遠藤照明)(63)
  • 富士メディシィエ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • コイズミ(小泉成器)(28)
  • 岩崎電気(20)
  • Luci(ルーチ)(9)
  • 東芝ライテック(2)
  • エレコム(1)
  • DNライティング(1)
  • テス・ライティング(1)
  • コイズミ照明(1)
電圧(V)
  • 8(7)
  • 24(4)
  • 100(5)
光色
  • その他(4)
  • 白色(2)
色温度(K)
  • 3000未満(9)
  • 3000~5000未満(9)
  • 5000以上(3)
光束(Lm)
  • 1000未満(4)
  • 1000~2000未満(1)
1000未満・1000~2000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
80~90未満
消費電力(W)
  • 5未満(14)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
8(7)
24(4)
100(5)
強力両面テープ TOKISTAR強力両面テープTOKISTAR
8,098税込8,908
1台
6日以内出荷
強力両面テープ WM-1020
用途インダイレクトミニ専用取付部材ですRoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源(防雨型・屋外仕様) LPSWP-K-80-08C (定格出力:DC8V,10A) TOKISTARLED用直流電源(防雨型・屋外仕様) LPSWP-K-80-08C (定格出力:DC8V,10A)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
トリリューム専用LED用直流電源です
設置場所屋外・屋内兼用RoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A) TOKISTARLED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)TOKISTAR
39,980税込43,978
1台
当日出荷
質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
レース 完全面発光タイプ TOKISTARレース 完全面発光タイプTOKISTAR
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
レース 完全面発光タイプ TOKISTARレース 完全面発光タイプTOKISTAR
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
レース リニアウォッシュタイプ TOKISTARレース リニアウォッシュタイプTOKISTAR
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチャンネル TOKISTARミニチャンネルTOKISTAR
8,098税込8,908
1本(1m)ほか
6日以内出荷
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ材質本体、発光部、ベース:PC消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋内リード線0.75mm2×2 0.5m付質量(g/m)90RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチャンネル TOKISTARミニチャンネルTOKISTAR
8,098税込8,908
1本(1m)ほか
6日以内出荷
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ材質本体、発光部、ベース:PC消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋内リード線0.75mm2×2 0.5m付質量(g/m)90RoHS指令(10物質対応)対応
MC用電源側エンドキャップ TOKISTARMC用電源側エンドキャップTOKISTAR
269税込296
1台
6日以内出荷
MC用電源側エンドキャップ MC-EDL
用途ミニチャンネル専用部材ですRoHS指令(10物質対応)対応
MC用端末側エンドキャップ TOKISTARMC用端末側エンドキャップTOKISTAR
269税込296
1台
6日以内出荷
MC用端末側エンドキャップ MC-EDD
用途ミニチャンネル専用部材ですRoHS指令(10物質対応)対応
CTO用取付クリップ(10個入) TOKISTARCTO用取付クリップ(10個入)TOKISTAR
899税込989
1台
6日以内出荷
CTO取付クリップ(10個入り) CTO-CP/10
用途インダイレクトミニ専用取付部材ですRoHS指令(10物質対応)対応
トキレッズUB(0.4W) 10個入 TOKISTARトキレッズUB(0.4W) 10個入TOKISTAR
7,198税込7,918
1セット(10個)
6日以内出荷
消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
トキレッズ標準(0.1W) 10個入 TOKISTARトキレッズ標準(0.1W) 10個入TOKISTAR
7,198税込7,918
1セット(10個)
6日以内出荷
消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
レース TOKISTARレースTOKISTAR
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案ドットレスなのに光が伸びて連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
付属品取付ブラケット材質本体:アルミ、発光部:PC定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
トリリューム TOKISTARトリリュームTOKISTAR
13,980税込15,378
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
屋外でも使えるスリムでフレキシブルなフルカラー照明
材質本体:PA、軟質PVC、発光部:PA消費電力(W)最大0.32/灯定格電圧(V)DC8製品質量(g)140/m設置場所屋外・屋内兼用RoHS指令(10物質対応)対応
LACE 中間リード1m TOKISTARLACE 中間リード1mTOKISTAR
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LACE リード1m TOKISTARLACE リード1mTOKISTAR
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
リード線Φ6.8(0.75mm2×2C)RoHS指令(10物質対応)対応
正逆兼用位相調光インターフェース LC-EL TOKISTAR正逆兼用位相調光インターフェース LC-ELTOKISTAR
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
質量(g)680消費電力(W)11定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース1.25m TOKISTARマウントベース1.25mTOKISTAR
1,598税込1,758
1セット(2m×1本)
6日以内出荷
トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途直線施工用取付部材RoHS指令(10物質対応)対応
トキラックスEVO WG TOKISTARトキラックスEVO WGTOKISTAR
36,980税込40,678
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC消費電力(W)1.5/ユニット定格電圧(V)DC24設置場所屋内リード線1.25(mm2)×2 0.5m付質量(g/m)200光束(Lm)115配光角度(°)42RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
取付クリップ(10個入) TOKISTAR取付クリップ(10個入)TOKISTAR
1,998税込2,198
1セット(1m×1本)
6日以内出荷
トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途曲線施工用取付部材RoHS指令(10物質対応)対応
トキラックスEVO TOKISTARトキラックスEVOTOKISTAR
28,980税込31,878
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC消費電力(W)1.5/ユニット定格電圧(V)DC24設置場所屋内リード線1.25(mm2)×2 0.5m付質量(g/m)200配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
FF調光スレーバ TOKISTARFF調光スレーバTOKISTAR
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
トキラックスEVOシリーズ専用部材です
用途ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能質量(g)350定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR屋内用LEDテープライト・トキレッズUBTOKISTAR
8,498税込9,348
1セット(1m×1本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8コードクリア設置場所屋内用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUBTOKISTAR
9,498税込10,448
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋外用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース1.25m TOKISTARマウントベース1.25mTOKISTAR
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品※モールカッター等でカット可RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース1.25m TOKISTARマウントベース1.25mTOKISTAR
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品※モールカッター等でカット可RoHS指令(10物質対応)対応
RGBバー TOKISTARRGBバーTOKISTAR
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
最もシンプルな極薄スリムフルカラー間接照明
消費電力(W)2.4/ユニット定格電圧(V)DC24光源色フルカラーRGB設置場所屋内質量(g/m)180光束(Lm)380/m主材質本体、発光部:PCRoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源 LPSWP-K-120-24C (定格出力:DC24V,5A) TOKISTARLED用直流電源 LPSWP-K-120-24C (定格出力:DC24V,5A)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
取付ブラケット(白・10個入) TOKISTAR取付ブラケット(白・10個入)TOKISTAR
899税込989
1セット
6日以内出荷
RGBバー専用取付部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
コードクランプ(10個入) TOKISTARコードクランプ(10個入)TOKISTAR
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
3chスレーバ(屋内仕様) TOKISTAR3chスレーバ(屋内仕様)TOKISTAR
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
トリリューム・RGBバー専用部材です
設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
コードクランプ(10個入) TOKISTARコードクランプ(10個入)TOKISTAR
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンテージXF TOKISTARアドバンテージXFTOKISTAR
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具
付属品取付ネジ、予備エンドキャップ消費電力(W)0.72/灯定格電圧(V)DC24設置場所屋内リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PCRoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース1.25m TOKISTARマウントベース1.25mTOKISTAR
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源(防雨型・屋外仕様) LPSWP-80-08C (定格出力:DC8V,10A) TOKISTARLED用直流電源(防雨型・屋外仕様) LPSWP-80-08C (定格出力:DC8V,10A)TOKISTAR
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
質量(g)1450定格出力DC8V 10ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
FF調光スレーバ TOKISTARFF調光スレーバTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能。調光幅が大きく、暗さの中のあかりを求める場所に最適です
設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
3chカラーミキサ(屋内仕様) TOKISTAR3chカラーミキサ(屋内仕様)TOKISTAR
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
トリリューム・RGBバー専用部材です
用途ツマミ操作による直感的な設定が行えるコントローラです。基本的な点滅パターンもプリセットされ、操作も簡単です設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
信号線式PWM調光器 TOKISTAR信号線式PWM調光器TOKISTAR
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
取付ブラケット(10個入) TOKISTAR取付ブラケット(10個入)TOKISTAR
999税込1,099
1台ほか
6日以内出荷
曲線箇所への施工は取り付けブラケットをご使用ください
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明器具