カラス撃退レーザーPanasonic(パナソニック)61日以内出荷
四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。種類24時間タイマー(オプション)定格電圧(V)100定格電流(A)15
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
仔馬用 馬服ライフテースト税込¥9,678¥8,798
仔馬用 馬服ライフテースト税込¥9,018¥8,198
仔馬用 馬服ライフテースト税込¥7,918¥7,198