絞り込み
ブランド
  • ソーワテクニカ
  • タバタ(畜産)(88)
  • 未来のアグリ(61)
  • タバタ(Tabata)(27)
  • Little Giant(19)
  • ライフテースト(10)
  • エムエフ(7)
  • 工進(6)
  • USIMO(6)
  • 藤原製作所(4)
  • 丸三(4)
  • 司化成(3)
  • Heiniger(3)
  • ホリアキ(2)
  • リンレイテープ(2)
  • 金象印(2)
  • フルタ電機(2)
  • サナ(2)
  • さかもと(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畜産用送風機 ソーワテクニカ畜産用送風機ソーワテクニカ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。
用途畜産用の送風機です。電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
農事用送風機 ソーワテクニカ農事用送風機ソーワテクニカ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
・羽根デュアルゾーンブレード、洗えるウォッシャブルDCモータ、最適な形状に設計されたダクトの搭載で、消費電力を大幅に作戦!・羽根にステンレス、モーター外郭にアルミダイキャスト、その他主要部分に高耐食めっき鋼板を採用し、高耐食。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。・別売のらくらくコントローラーで、より細かな運転制御を実現。
用途農事用の送風機です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)240電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカDCファン専用 らくらくコントローラソーワテクニカ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
らくらくコントローラ自動タイプとの接続で風量可変運転も可能。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】・KH-DCR100ETF・KH-DCR100ETFG-G・KH-DC100ETF・KH-DC100ETFG・KH-DCJ100ETFG・HG-DC60ETCN
用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.3タイプ手動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×64使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカDCファン専用 らくらくコントローラソーワテクニカ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
電動式シャッターとの連動運転や手動運転可能。4つのツマミによる自動運転設定操作。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】・KH-DCR100ETF・KH-DCR100ETFG-G・KH-DC100ETF・KH-DC100ETFG・KH-DCJ100ETFG・HG-DC60ETCN
用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.8タイプ自動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×147×65使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
酪農・畜産資材・動物用品