「二面幅(mm)」から絞り込む
電動ドライバー用ショートソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
全長(mm)77材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
電動ドライバー用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
全長(mm)104材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
1/4H Pコン用コテKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
寸法L(mm)75質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)24寸法D2(mm)30寸法D3(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用サーフェイスセミディープリードソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。
軽量設計です。
全長(mm)90材質クロムモリブデン鋼(SCM435)深さ(mm)45軸(mm)6.35
電ドル用蝶ネジソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
トラスコ品番811-7337RoHS指令(10物質対応)対応
リードソケット用交換ビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
用途BD042N用セット内容BD042N用交換ビット BIT-55N×2本質量(g)35入数(個)2
BD011N/BD024N-L用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)完売
軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)66軸(mm)6.35
超ロング軽天ソケット 19mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から8日以内出荷
寸法D(mm)22.5寸法l(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換式リードソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。
専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。
寸法H1(mm)18寸法H2(mm)45寸法L(mm)106
1/4H 超ロング軽天ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
二面幅(mm)17差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22.5寸法l(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ベル 162NKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用ロングユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
作業性の良い12角開口です。軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
全長(mm)170材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
SDS用 延長棒Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法D(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ピーコン用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
二面幅(mm)12寸法L(mm)145質量(g)95寸法H(mm)103差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)17.8寸法l(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ピーコン用ロングソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
二面幅(mm)12寸法L(mm)105質量(g)69寸法H(mm)63差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)17.8寸法l(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H フォームタイソケット(クサビ専用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)78質量(g)61差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ロングソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)165寸法H(mm)110差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法l(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用サーフェイスリードソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。
軽量設計です。
全長(mm)104材質クロムモリブデン鋼(SCM435)深さ(mm)60軸(mm)6.35
ヘッドボルト用ビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
トラスコ品番811-7396差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3