絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(3)
  • ミトロイ(107)
  • トップ工業(78)
  • MUST TOOL(44)
  • エスコ(37)
  • NAC(長堀工業)(31)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • ベッセル(22)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • TRUSCO(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(9)
  • JTC(9)
  • SK11(9)
  • HIT(ヒット)(8)
  • KTC(7)
  • 土牛(7)
  • KOSEI(6)
  • KLEIN TOOLS(5)
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
全長(mm)
  • 66(4)
  • 75(1)
  • 96(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
13(1)
17(1)
19(1)
21(1)
22(1)
24(2)
差替式ユニバーサルビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(75mm)×1本全長(mm)96軸長(mm)6.35
電動ドリル用コンパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用コンパクトソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
529税込582
1個
当日出荷
穴角6角
充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9229材質構造用鋼質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 5/16inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 5/16inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9228材質構造用鋼質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/2inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/2inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9230材質構造用鋼質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/2(12.7)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9227材質構造用鋼質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
充電式電動ドリル用フォームタイソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用フォームタイソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
十字タイプのため、フォームタイへの挿入が容易です。
用途建築・土木作業用対辺寸法(mm)24全長(mm)75適合フォームタイK形(くさび式・小判形)トラスコ品番810-9226材質構造用鋼質量(g)85軸(mm)6.35

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット