絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ミトロイ(109)
  • トップ工業(78)
  • エスコ(63)
  • MUST TOOL(44)
  • NAC(長堀工業)(31)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • ベッセル(22)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • SK11(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(9)
  • HIT(ヒット)(8)
  • KTC(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • 土牛(7)
  • KOSEI(6)
  • イチネンTASCO(5)
  • JTC(5)
二面幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(7)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(7)
  • 18(1)
  • 19(8)
  • 21(8)
  • 22(5)
  • 23(1)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 94(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 111(1)
  • 155(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(5)
10(5)
12(7)
13(7)
14(7)
17(7)
19(8)
21(8)
22(5)
24(7)
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷から9日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
電動ドライバーソケット ロング強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ロング強力タイプTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
電動ドライバーソケット ショートタイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショートタイプTRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO電動ドライバーソケット全ネジTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
電動ドライバーソケット ショート強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショート強力タイプTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
電動ドライバー用ソケットビット(L) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(L)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
電動ドリル用12角ソケット TRUSCO電動ドリル用12角ソケットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ全長(mm)104軸長(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0371
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。
全長(mm)94トラスコ品番253-0244摘要6角シャンクビット用質量(g)90差込角(mm)6.35ビット軸対辺(mm)6.35
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
電動ドライバーソケット ロング TRUSCO電動ドライバーソケット ロングTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット