絞り込み
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(7)
  • Wera(3)
  • KTC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • DEEN(2)
  • JTC(1)
  • nepros(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22
Z-EAL クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)24寸法H(mm)14
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22
クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番811-9133差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
予約販売
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17
Z-EAL クイックスピンナーアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナーアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番481-9799全長(mm)21.5質量(g)24差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

クイックアダプター