トラクター交換爪とは、農業用トラクターのロータリー部分に付る交換用の爪です。材質は特殊鋼で、1本単位で購入可能。トラクターのメーカーや機種によって、使用本数や爪の形状が異なります。日々の農作業によって爪が摩耗していくため、欠損や変形がないか、目視で確認しながら交換時期を見極めることが大切です。なお、トラクターの爪を交換する際には、作業をスムーズに行えるよう、ラチェットレンチなどの工具もあわせて用意するといいでしょう。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラクター爪用ボルトセット セフティー3

    トラクター爪用ボルトセット

    セフティー3(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10セット)
    当日出荷
    トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
    用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
  • 農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ スーパーツール

    農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ

    スーパーツール(54件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
    トラスコ品番355-0427厚さ(mm)19全長(mm)485質量(g)650対辺寸法(mm)17×19
  • トラクター交換爪DXタイプ 福農産業

    トラクター交換爪DXタイプ

    福農産業(30件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
    材質特殊鋼取付ボルト3/8×30mm
  • トラクター爪 シンセイ

    トラクター爪

    シンセイ(55件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
    材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
  • トラクター爪 偏芯爪 共福産業

    トラクター爪 偏芯爪

    共福産業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    国内強度検査実施商品です。
    用途トラクター用交換爪。幅(mm)222厚さ(mm)(取付部)9取付幅(mm)24穴径(mm)11
  • 爪交換レンチ用補助ハンドル S.E.K.(スエカゲツール)

    爪交換レンチ用補助ハンドル

    S.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
    トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼全長(mm)480質量(g)630ピッチ(mm)40
  • 大型農機爪交換レンチ Pro-Auto

    大型農機爪交換レンチ

    Pro-Auto
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
    厚さ(mm)ヘッド部:25全長(mm)605サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ質量(g)1000ヘッド径(Φmm)42
  • トラクター爪交換レンチ セフティー3

    トラクター爪交換レンチ

    セフティー3(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
    用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
  • トラクター用爪交換レンチ 17x19mm Pro-Auto

    トラクター用爪交換レンチ 17x19mm

    Pro-Auto
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!。作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。
    寸法(mm)17×19全長(mm)470質量(g)810ギア数32山
  • 爪交換レンチ用補助ハンドル セフティー3

    爪交換レンチ用補助ハンドル

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
    用途トラクター爪交換補助レンチ。仕様爪軸の回転抑止用
  • ニプロ製品適合ロータリー耕運爪(超硬合金溶着加工あり) ノウキナビプラス

    ニプロ製品適合ロータリー耕運爪(超硬合金溶着加工あり)

    ノウキナビプラス
    85,798税込94,378
    1セット(28本)ほか
    9日以内出荷
    超硬合金溶着加工により超長持ち
    用途田畑兼用耕運爪適合メーカーニプロ
  • トラクター交換爪 福農産業

    トラクター交換爪

    福農産業(16件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
    用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
  • スーパーゴールド爪S5.S6 30本セット 東亜重工

    スーパーゴールド爪S5.S6 30本セット

    東亜重工
    26,980税込29,678
    1セット(30本)
    5日以内出荷
    セット内容平爪:S5 L・R 各14本 / 偏芯爪:(ぐねっと曲がった偏形爪):S6 L・R 各1本 / 合計:30本型式【ロータリー】RS1203 , RS1204 , RS13 , RSP13 , RSP135 , RS131 , RSP135K , RS13X , RSP13X , RSP14X , RSP131 , RSP130 , RS130 , RS1305 , RSP13K , RS13J , RS13X , RS13XPC-S , RSP13N , RSP14N適合型式B1-14RF , B1-15RF , B40D , A13 , A14 , A30 , B52 , A15 , A17 , A19 , A155 , A175 , A195 , B72 , B92 , B225D , B17X , KB165 , KB185 , KB205 , KB225 , B21X , KB17X , KB19X , KB21X , KB23X , GB13 , GB14 , GB15 , GB16 , GB18 , GB20 , GB160 , GB180 , GB200 , GB110 , GB130 , GB140 , GB150 , GB170 , GB115 , GB135 , GB145 , GB155 , GB175 , KB16 , KB18 , KB20 , JB11 , JB13 , JB14 , JB16 , JB18 , JB13X , JB15X , JB17X , JB18X , JB19X , NB17 , NB19 , NB21 , NB23
トラクター交換爪