トラクター交換爪とは、農業用トラクターのロータリー部分に付る交換用の爪です。材質は特殊鋼で、1本単位で購入可能。トラクターのメーカーや機種によって、使用本数や爪の形状が異なります。日々の農作業によって爪が摩耗していくため、欠損や変形がないか、目視で確認しながら交換時期を見極めることが大切です。なお、トラクターの爪を交換する際には、作業をスムーズに行えるよう、ラチェットレンチなどの工具もあわせて用意するといいでしょう。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラクター爪用ボルトセット セフティー3トラクター爪用ボルトセットセフティー3(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10セット)
当日出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
トラクター交換爪DXタイプ 福農産業トラクター交換爪DXタイプ福農産業(29件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm材質特殊鋼
トラクター爪 シンセイトラクター爪シンセイ(54件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ スーパーツール農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチスーパーツール(52件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427厚さ(mm)19全長(mm)485質量(g)650対辺寸法(mm)17×19
爪交換レンチ用補助ハンドル S.E.K.(スエカゲツール)爪交換レンチ用補助ハンドルS.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480質量(g)630トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼ピッチ(mm)40
トラクター爪 偏芯爪 共福産業トラクター爪 偏芯爪共福産業
549税込604
1個
当日出荷
国内強度検査実施商品です。
用途トラクター用交換爪。幅(mm)222厚さ(mm)(取付部)9取付幅(mm)24穴径(mm)11
爪交換レンチ用補助ハンドル セフティー3爪交換レンチ用補助ハンドルセフティー3(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。仕様爪軸の回転抑止用
大型農機爪交換レンチ Pro-Auto大型農機爪交換レンチPro-Auto
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm)ヘッド部:25全長(mm)605サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ質量(g)1000ヘッド径(Φmm)42
トラクター交換爪 福農産業トラクター交換爪福農産業(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
トラクター爪交換レンチ セフティー3トラクター爪交換レンチセフティー3(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
トラクター爪 普通爪 赤 セフティー3トラクター爪 普通爪 赤セフティー3(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150質量(g)550穴径(mm)11取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
トラクター用爪交換レンチ 17x19mm Pro-Autoトラクター用爪交換レンチ 17x19mmPro-Auto
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。
寸法(mm)17×19全長(mm)470質量(g)810ギア数32山
トラクター交換爪