絞り込み
排気量(mL)
  • 98(3)
連続使用時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 40~50分未満(1)
燃料タンク容量(L)
  • 0.4(2)
  • 0.65(2)
  • 0.8(1)
  • 1.2(3)
  • 1.6(1)
ブランド
  • ISEKI
  • ホンダ(17)
  • OREC(オーレック)(9)
  • 共立(8)
  • 三菱マヒンドラ農機(6)
  • 新ダイワ(3)
  • ナカトミ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • みのる産業(2)
  • カーツ (KAAZ)(2)
  • 大竹製作所(2)
  • キュウホー(2)
  • 工進(1)
  • ISEKIアグリ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
98(3)
家庭用ミニ耕うん機 KM30 ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM30ISEKI
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ簡単ラクラク移動!はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980燃料タンク容量(L)1.2始動方式リコイルスタータ方式変速段数正転1段
家庭用ミニ耕うん機 KM49 ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM49ISEKI
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
ハンドル左右調節機構ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)1.6始動方式リコイル式点火プラグNGK-BP6HS変速段数前進:2、後進:1
ちょこプチKM17-W ISEKIちょこプチKM17-WISEKI
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)23使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
バンジーmini KM17 ISEKIバンジーmini KM17ISEKI
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)20使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
耕うん機(農業女子仕様) ISEKI耕うん機(農業女子仕様)ISEKI
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
女性でも気軽に使っていただける耕うん機です。簡単に耕運作業が行えます。
用途耕運作業用。質量(kg)23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1060×560×960
小型耕うん機 ISEKI小型耕うん機ISEKI
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。材質本体;鉄質量(kg)60タンク容量(L)0.8最大出力2.7[PS]使用の目安【菜園】~150坪本体サイズ(mm)1235×540×1095装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪耕うん幅(mm)500運転時間(分)40分排気量(cc)98
小型耕うん機 ISEKI小型耕うん機ISEKI
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98
小型耕うん機 ISEKI小型耕うん機ISEKI
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。簡易うね立て培土器が標準装備です。
用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98

耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式耕うん機