絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • ホンダ(17)
  • OREC(オーレック)(9)
  • ISEKI(8)
  • 共立(7)
  • 三菱マヒンドラ農機(6)
  • 新ダイワ(3)
  • ナカトミ(3)
  • みのる産業(2)
  • カーツ (KAAZ)(2)
  • 大竹製作所(2)
  • キュウホー(2)
  • 工進(1)
  • ISEKIアグリ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
燃料タンク容量(L)
  • 0.6(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
ミニ耕うん機 DC2S DAYTONA(デイトナ)ミニ耕うん機 DC2SDAYTONA(デイトナ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。
トラスコ品番634-5754寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×107×105使用燃料レギュラーガソリン動力源空冷4サイクルエンジン燃料タンク容量(L)0.6最大出力(kW)1.6耕うん幅(mm)57
DAYTONA CULTIVATOR DC2S DAYTONA(デイトナ)DAYTONA CULTIVATOR DC2SDAYTONA(デイトナ)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
質量(kg)25全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950燃料タンク容量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)49.4
リンク式耕運機 DAYTONA(デイトナ)リンク式耕運機DAYTONA(デイトナ)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。 あまり力のない方でも深く掘り起こせます。 慣れは必要ありません。 初心者でもふっかふかの土が手に入ります。 少し高いだけはあります。その分ラクできます。 全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。 リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。 リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ] サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。 サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。
オレンジ使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90全質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式手動式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000エンジン総排気量(cm3)49.4

耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式耕うん機