22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
電動耕運機 菜援くん GREEN ART電動耕運機 菜援くんGREEN ART(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
電気カルチベータ 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
●低騒音で住宅地でも安心して使えるナタ爪を採用したハイパワー仕様の電気カルチベータです ●本格的なナタ爪を採用しておりフレンチ刃に比べ摩耗しにくく土の反転性に優れています ●エンジン式と比べて低騒音で排気ガスが出ず操作やメンテナンスも簡単です ●トリガを使って簡単に動く・止まるの操作ができて余った燃料の抜き取りやキャブレターの管理など面倒なメンテナンスも不要です ●エンジン式で発生する排気ガスが出ないのでビニールハウスなどの温室でも安心して使用できます ●電気で動かすモーターを動力にしているので従来のエンジン式に比べて騒音が小さく住宅地など近隣が気になる環境でも安心です
用途耕うん、中耕、培土、除草耕うん幅(mm)360耕深(mm)280電源(V)単相100消費電力(W)1400付属品抵抗棒(車輪付)×1・延長コード(10m)×2・コードストラップ(ベルトフック付)×1材質ハウジング:PA/ローターASSY:鉄/ギヤケース:アルミ質量(kg)18.5電流(A)15刃形ナタ爪コード長さ(m)0.36定格電流(A)15型番ACV-1500電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280電源タイプAC電源式取扱説明書(1.57MB)
充電式耕運機 耕す造 アルミス充電式耕運機 耕す造アルミス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時)回転数(min-1[r.p.m])約180刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付出力電圧(V)DC18寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90連続使用時間(分)約25(無負荷時)面積耕作:約20面積バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000耕運深さ(mm)約230耕運幅(mm)約300
ハンディ耕運機耕す造 アルミスハンディ耕運機耕す造アルミス
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
業界初!!女性でも扱える充電式のハンディ耕運機花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付きナカトミ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。消費電力(W)750セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1材質スチール、樹脂質量(kg)7.3レッド電圧AC100V (50Hz/60Hz)電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
充電式家庭用耕運機 耕す造 アルミス充電式家庭用耕運機 耕す造アルミス
18,980税込20,878
1台
当日出荷
バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール幅(mm)約210質量(kg)約4.4高さ(mm)約1320奥行(mm)約280電源(V)DC18連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh充電時間(時間)1.5直径(mm)刃:約160RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V(50/60Hz)耕運幅(mm)約190
家庭用電動耕運機耕す造 アルミス家庭用電動耕運機耕す造アルミス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに電源(V)100消費電力(W)500質量(kg)約7.4周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250電源コード(m)約0.35ハンドル長さ(mm)約995連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約220耕運幅(mm)約300
充電式耕運機 耕す造充電器 アルミス充電式耕運機 耕す造充電器アルミス
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
充電式耕うん機BCV-36用充電器 パオック充電式耕うん機BCV-36用充電器パオック
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です適合機種BCV-36質量(g)85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×65×90充電器出力DC22V-0.5A充電器入力AC100-200V 0.5A 50-60Hz充電時間(時間)4
充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック パオック充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパックパオック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです適合機種BCV-36質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2
家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くんパオック
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしにモーター電圧(V)DC18回転速度(min-1[r.p.m])140耕うん幅(mm)355刃径(Φmm)180(4枚刃)バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)4騒音値(dB)91定格時間(分)30材質(樹脂部)ABS付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)取扱説明書(6.94MB)
家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック家庭用電動耕うん機 耕楽くんパオック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。
用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42
家庭用電動耕運機耕す造 アルミス家庭用電動耕運機耕す造アルミス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
ACV1500用ギヤーケースパッキン 京セラインダストリアルツールズACV1500用ギヤーケースパッキン京セラインダストリアルツールズ
429税込472
1枚
4日以内出荷
電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付きナカトミ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
家庭菜園に最適な小型タイプハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能タイヤ付で移動も簡単土の反転性に優れたナタ爪刃を採用延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書寸法(mm)耕幅:450質量(kg)18電流(A)14電圧(V)AC100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140刃形ナタ爪刃騒音値(dB)(1m四方平均)約88面積耕うん目安:約30坪爪直径(Φmm)280保証期間(メーカー保証)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90コード長さ(cm)35定格時間30分耕深(mm)200
ハンディ耕運機用バッテリー アルミスハンディ耕運機用バッテリーアルミス
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ハンディ耕運機用替え刃1式 アルミスハンディ耕運機用替え刃1式アルミス
2,798税込3,078
1セット(2個)
翌々日出荷
ハンディ耕運機用充電器 アルミスハンディ耕運機用充電器アルミス
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃 パオック充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃パオック
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180
家庭用電動耕運機耕す造 アルミス家庭用電動耕運機耕す造アルミス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに電源(V)100消費電力(W)300質量(kg)約4周波数(Hz)50/60刃径(Φmm)約155無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約70耕運幅(mm)約190
電動ローンコーム ゴールデンスター電動ローンコームゴールデンスター
109,800税込120,780
1台
当日出荷
芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。
用途電動式サッチ取り消費電力(W)(50/60Hz)520仕様過電流防止回路付き付属品10m延長コード、2種安全スイッチレバー質量(kg)97電圧(V)(50/60Hz)100刃幅(mm)260、作業能力:460(m2/H)高さ調整範囲(mm)3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)

耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります

井関 耕うん機特集
おすすめ人気ランキング
電気式耕うん機