1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
800~900未満(1)
GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
欠品中

『耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります