絞り込み
容量(L)
  • 20(2)
  • 36(5)
  • 40(1)
  • 41(2)
  • 50(1)
  • 54(4)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 110(2)
積載荷重(kg)
  • 100
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 250(2)
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(8)
  • ヨドノ(6)
  • 浅香工業(4)
  • エスコ(2)
  • アルインコ(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
  • 昭光物産(1)
  • CuboRex(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
20(2)
36(5)
41(2)
50(1)
54(4)
55(1)
58(1)
75(1)
80(2)
110(2)
一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)浅香工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)浅香工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ浅香工業(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
金象印 一輪車 2才 浅型 プロ 浅香工業金象印 一輪車 2才 浅型 プロ浅香工業(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
ノーパンクタイヤ 手押し二輪車 ヨドノノーパンクタイヤ 手押し二輪車ヨドノ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100
アルミ製台車 アルインコアルミ製台車アルインコ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100全高(cm)69
アルミ一輪車 昭和ブリッジ販売アルミ一輪車昭和ブリッジ販売(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596全長(mm)1310質量(kg)8.2容量(L)55全幅(mm)670積載荷重(kg)100全高(mm)570表面処理なしハンドル長さ(mm)540材質(舟)プラスチックタイヤサイズ13×3ホイール
アルミ一輪車 HARAX(ハラックス)アルミ一輪車HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
アルミ一輪車 深型バケットタイプ HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 深型バケットタイプHARAX(ハラックス)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) エスコ1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)エスコ(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1台
当日出荷
仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
アルミ一輪車 プラバケット付 HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 プラバケット付HARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex一輪車電動化キット E-cat Kit2CuboRex
94,980税込104,478
1セット
翌々日出荷
E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータバッテリーHIKOKI BSL 36B18Xモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
2才一輪車 ノーパンク ヨドノ2才一輪車 ノーパンクヨドノ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)12積載荷重(kg)100使用車輪360Φノーパンク
アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車HARAX(ハラックス)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
3才一輪車 ノーパンク ヨドノ3才一輪車 ノーパンクヨドノ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
一輪車 空気入 ヨドノ一輪車 空気入ヨドノ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100使用車輪360Φ空気入
一輪車用ノーパンクタイヤ 昭光物産一輪車用ノーパンクタイヤ昭光物産
7,998税込8,798
1セット(4個)
8日以内出荷
パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質発泡ゴム軸径(Φmm)16質量(kg)3.3シルバー積載荷重(kg)100寸法(Φmm)350
植木用一輪車 HARAX(ハラックス)植木用一輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。 アルミ製のため、さびにくく軽量です。
全長(mm)1800質量(kg)6.9積載荷重(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)810ハンドル幅(mm)520
アルミ1輪車 HARAX(ハラックス)アルミ1輪車HARAX(ハラックス)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。材質本体:アルミ合金、バケット:PE長さ(mm)1210幅(mm)535高さ(mm)610容量(L)約58均等荷重(kg)100
2才二輪車 空気入 ヨドノ2才二輪車 空気入ヨドノ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)12.5容量(L)積載:36積載荷重(kg)100呼称2才二輪車空気入使用車輪360Φ空気入×2本車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
3才二輪車 空気入 ヨドノ3才二輪車 空気入ヨドノ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)14.5容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才二輪車空気入使用車輪330Φ空気入×2本車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1170×526×700積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)774×458×288
アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 ハーフバケットタイプHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385質量(kg)9.3容量(L)約80全幅(mm)660積載荷重(kg)100全高(mm)660ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)860材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
アルミ一輪車 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 ブレーキ付HARAX(ハラックス)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
一輪車(グリーン) エスコ一輪車(グリーン)エスコ(1件のレビュー)
30,500税込33,550
1個
当日出荷
仕様エアー入りタイヤエスコ品番EA520DB材質スチール製グリーン積載荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545把手幅(mm)380

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

一輪車