一輪車 BC1100PURRAVENDO当日出荷
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146