一輪車 BC1100SHRAVENDO当日出荷
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)トラスコ品番836-7738材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146