絞り込み
耐荷重(kg)
  • 100~200未満(3)
  • 200~400未満(2)
荷台寸法(幅)(mm)
  • 600~800未満(3)
  • 800~1000未満(2)
荷台寸法(長さ)(mm)
  • 800~1000未満(3)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
タイヤタイプ
  • エアータイヤ(1)
  • ノーパンクタイヤ(2)
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • HARAX(ハラックス)(29)
  • オオシマ(13)
  • 昭和ブリッジ販売(12)
  • エスコ(9)
  • アルインコ(5)
  • トーエイライト(3)
  • アルミス(2)
  • LILIEL(リリエル)(2)
  • フリーベアコーポレーション(1)
  • ヨドノ(1)
  • Field Partner(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100~200未満(3)
200~400未満(2)
折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型 ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として仕様折りたたみ式材質アルミ合金
折りたたみ式リヤカー ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカーピカコーポレイション
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
収納性に優れた折りたたみ式20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備アルミ合金を使用し、超軽量を実現収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809質量(kg)18.7全幅(mm)894全高(mm)730深さ(mm)315最大積載量(kg)130荷台寸法(長さ)(mm)905荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル長さ(mm)843タイヤタイプノーパンクタイヤ収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760関連資料図面(0.16MB)
折りたたみ式リヤカー SMC型 ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

リヤカー