スズキ純正 スペアタイヤカバースズキ5日以内出荷
対象車種:ジムニー※標準装備のスペアタイヤロアカバーを取り外して装着します※スペアタイヤハーフカバーデカール、スペアタイヤカバーと同時装着はできません
スズキ純正 タイヤチェーンスズキ5日以内出荷
対象車種:エブリイ/キャリィ145/80R12用2本セット付属品:チェーン本体×2、チェーンバンド×2、針金×4、取付説明書※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類によって装着できない場合があります
スズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプスズキ5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(T)12V35W H8左右セットリングイルミ照明は、ポジションランプに連動して点灯します。フォグランプ点灯時はリングイルミ照明は消灯します※標準装備品のフォグランプを取り外して装着します
レンズ材ガラス製LED【リング部】ホワイト適合車種WAGON R(T)
スズキ純正 ルームランプバルブスズキ5日以内出荷
対象車種:スペーシア/ハスラー(G)/ソリオ/ソリオバンディット/ラパン/ワゴンR/クロスビーホワイトLEDバルブ交換タイプルームランプ(※)用12V 2.0W標準装備のバルブを取り外して装着します※スペーシア、ハスラー、ワゴンR、クロスビー:フロント用/ソリオ、ソリオバンディット、ラパン、クロスビー:センター用
適合車種SPACIA/HUSTLER(G)/SOLIO/SOLIO BANDIT/Lapin/WAGON R/XBEE
スズキ純正 スペアタイヤセットスズキ5日以内出荷
対象車種:クロスビー/イグニス/スイフト4WD車用T125/70R17スペアタイヤとホイールが組み合わされたセット品です※サイクルキャリア、ACパワープラグ(ラゲッジ用)、ラゲッジボックスボード(2WD車のみ)と同時装着はできません