絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • Mokuba(小山刃物製作所)(9)
  • エスコ(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • DIAMOND(5)
  • 千吉(3)
  • エンジニア(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • マーベル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス鉄筋ベンダー オグラコードレス鉄筋ベンダーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチモーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292関連資料(3.44MB)
コードレス鉄筋ベンダー オグラコードレス鉄筋ベンダーオグラ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292関連資料(3.44MB)

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋ベンダー/曲棒