絞り込み
ブランド
  • 角利(角利産業)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • マルチクラフト(1)
  • SK11(1)
刃幅(mm)
  • 12
  • 6(2)
  • 9(7)
  • 15(9)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 21(1)
  • 24(5)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
9(7)
12
15(9)
19(5)
24(5)
25(5)
30(2)
32(2)
35(2)
38(2)
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm) 角利(角利産業)KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)角利(角利産業)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(3本組)
当日出荷
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25トラスコ品番363-4370材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
KAKURI 万能のみ ショート マルチクラフトKAKURI 万能のみ ショートマルチクラフト
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
万能のみ ロング 角利(角利産業)万能のみ ロング角利(角利産業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
木工用チゼルのみ12ミリ BY-12 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ12ミリ BY-12BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1丁
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)12柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
万能のこぎり特集
おすすめ人気ランキング
万能のみ