ケーブルタッカKLEIN TOOLS取扱い終了
肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。
レバーにより押し込みの力を調整可能です。
ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。
耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。
別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。
用途配線固定作業に。トラスコ品番348-3138材質アルミダイキャスト全長(mm)191高さ(mm)165肩幅(mm)44装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本